FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-17
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)0.6~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量833mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,540
税込¥4,994
当日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-18
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)1.2~1.4
危険物の類別非危険物
1個
¥7,980
税込¥8,778
欠品中
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-16
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)0.3~0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA942ES-100
セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1
危険物の類別非危険物
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41
寸法(m)1×1
密度450g/m2
パターンランダム(マット)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30
寸法(m)1×1
パターン縦/横(ガラスクロス)
面密度(kg/m2)580
危険物の類別非危険物
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31
寸法(m)1×1
密度450g/m2
パターン細目(ガラスクロス)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43
寸法(m)0.3×50
パターン縦/横
危険物の類別非危険物
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-42
質量(kg)8.7
寸法(m)0.3×64
パターンランダム(マット)
危険物の類別非危険物
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番65-9312-97
危険物の類別非危険物
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
色クリア
内容量(mL)【液】100
内容量(g)【粉】100
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)約5(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1組
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-1
色ホワイト
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-3
色ブラック
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
関連キーワード