低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着
エスコ品番EA934-20
タイプ速硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)
全長(mm)662~1500
質量(g)492
頭径(Φmm)23
最小径(Φmm)20(使用継管外径)
最大径(Φmm)26(使用継管外径)
アズワン品番64-7873-03
1本
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47
段数3段
刃長(mm)390
管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6
アズワン品番64-7907-16
ポール長(mm)1.58~4.14
1本
¥49,100
税込¥54,010
7日以内出荷
関連キーワード