カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 照明(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • スズキ(114)
  • nexperia(60)
  • DiodesZetex(41)
  • 福井クラフト(40)
  • TRUSCO(39)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SMC(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
  • イマオコーポレーション(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • 水本機械製作所(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • ヤマニパッケージ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-074」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融雪剤散布用スコップ エスコ融雪剤散布用スコップエスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様サイズ(W×L×H):87×255×72材質ポリエチレン質量(g)74容量(g)約250アズワン品番64-2277-96
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
[EA991-20用] ロックカプラ エスコ[EA991-20用] ロックカプラエスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。 ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100アズワン品番68-1883-84危険物の類別非危険物
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
1,070税込1,177
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
8x 74mm ステンレス製 カラビナ エスコ8x 74mm ステンレス製 カラビナエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-4材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)74種類カラビナ寸法L(mm)74使用荷重(kg)120寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
欠品中
ストラップ穴付、クリップ付ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-49関連資料(1.3MB)
スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコスマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレートアズワン品番65-2198-28
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
13mm コンビネーションレンチ エスコ13mm コンビネーションレンチエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)13全長(mm)160質量(g)74アズワン品番64-7884-98
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
※充電アダプターは付属しておりません。屋外型マグネット付マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3アズワン品番65-5670-24
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
ホースニップル EA141EBシリーズ エスコホースニップル EA141EBシリーズエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
コンビネーションレンチ (デュアルラチェット) エスココンビネーションレンチ (デュアルラチェット)エスコ
605税込666
1本
翌日出荷
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
342x233mm/A4マグネットカードケース(両面) エスコ342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石厚さ(mm)0.3サイズA4質量(g)74外寸(mm)342×233収納寸法(mm)300×214アズワン品番64-2264-77
3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)エスコ
8,010税込8,811
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)7.9×8.7全長(mm)215質量(g)74サイズ(inch)3/8×7/16
19/32 片目片口スパナ エスコ19/32 片目片口スパナエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)170対辺寸法(inch)19/32エスコ品番EA614SV-13質量(g)74寸法d(mm)21.9寸法b(mm)35
42mm 平形ノズル エスコ42mm 平形ノズルエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-3材質鋼板全長(mm)89.5質量(g)74内寸(mm)【先端】3×42ノズル形状平形ノズル
# 60・40x36mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・40x36mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
875税込963
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)40質量(g)74適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-76
# 36・25x70mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・25x70mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)25質量(g)74適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700アズワン品番64-7930-69
M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM6x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM6先端形状XZNエスコ品番EA611DG-6全長(mm)52質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) エスコ12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7.4×8.6寸法(mm)●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6全長(mm)169質量(g)74対辺(mm)12アズワン品番64-2240-66
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
8,880税込9,768
1本
翌日出荷
12ポイント
テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコテレビ用スピーカー ワイヤレスエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピアズワン品番65-9281-32
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
手袋 EA354GAシリーズ エスコ手袋 EA354GAシリーズエスコ
1,430税込1,573
1箱(100枚)
翌日出荷
耐油性に優れています。
エプロン(作業用) EA355BCシリーズ エスコエプロン(作業用) EA355BCシリーズエスコ
1,900税込2,090
1枚
翌日出荷
食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
570税込627
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-27
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き) エスコ雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌々日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)9材質(スプリング)ポリアミドねじサイズG (PF)3/8”