叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木
全長(mm)293
アズワン品番64-7872-83
頭質量(g)390
頭径(mm)Φ61×101
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-29
ねじ径Rc1/8"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330
型番867-64
アズワン品番65-2302-85
台座径(Φmm)300
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA911AG-101
材質PVC
形状ビニールカーテン
タイプ半透明(梨地仕様)
長さ(m)2
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105
印面サイズ(Φmm)15.5
繰り返し・詰め替え対応
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×50
アズワン品番64-7966-79
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-101
幅(mm)5.2
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PP
色ブラウン
質量(g)120(1個)
耐荷重(kg)100
適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下
サイズ(mm)119×108×57
1袋(4個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
エスコ品番EA617XG-101
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます
材質スチール
全長(mm)87
送り角度(°)6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-56
1本
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-101
高さ(mm)14.9
ばね定数(N/mm)0.055
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
仕様●サイズ:(+)#1×#2●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●セット内容2点●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
アズワン品番65-9264-44
1セット
¥500
税込¥550
翌日出荷
別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
材質オレフィン系フィルム
寸法(mm)410×100
色黄
取付方式安全ピン
アズワン品番65-2309-72
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装)
質量(g)500
鏡面寸法(mm)直径150mm
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA927AG-101
材質(本体)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×320
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
EA520FG-1用替車輪。
エスコ品番EA520FG-101
車輪径(Φmm)127
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RG-101
厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0)
寸法(mm)450×750
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
アズワン品番68-1818-77
1セット
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
材質先端:スチール、柄:木
全長(mm)980
質量(kg)1.6(1本あたり)
先端サイズ228×295mm
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):3.2ソケット部外径(d1:mm):6.7
全長(mm)50
質量(g)15
全長L(mm)50
外径(Φmm)6.7
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)4.5
寸法t2(mm)42
外径d2(Φmm)10.7
対辺(inch)5/32
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-20
入数2
ねじサイズM10×10
1袋(2本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-98
適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-22
入数2
ねじサイズM10×16
1袋(2本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-21
入数2
ねじサイズM10×12
1袋(2本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番EA983RM-1
材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)101
タイプ使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)約15×190
発光時間(時間)10~12
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ