カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(322)
  • SAMTEC(78)
  • 福井クラフト(45)
  • TRUSCO(26)
  • イマオコーポレーション(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 椿本チエイン(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • サンドビック(11)
  • 日東工器(11)
  • (11)
  • ホンダ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • ニッサン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,730税込3,003
1枚
当日出荷から翌日出荷
#600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸) エスコ#600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸)エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA522G-103
0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製) エスコ0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-103材質PVC半透明(梨地仕様)形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)10
M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
300税込330
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6透明アズワン品番64-7956-75入数20個
125V/15A 角型コンセント(2口/アース付) エスコ125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-103コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ10mmx3/8インチ ニードルバルブエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
1/4"sqx 1/4"  [HPQ]ディープソケット エスコ1/4"sqx 1/4" [HPQ]ディープソケットエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617XG-103
2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエローエスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム関連資料(0.14MB)
電動式三方ボールバルブ エスコ電動式三方ボールバルブエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
レデューストボア型
材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
3/8"sq ラチェットハンドル エスコ3/8"sq ラチェットハンドルエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AG-103
10mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ10mmX3/8 PT C型 ユニオンエスコ
1,290税込1,419
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
手袋 (ポリウレタン) エスコ手袋 (ポリウレタン)エスコ
615税込677
1双
翌日出荷
小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付き。マジックテープ止。通気性が良く、濡れても滑り難い。
材質手の平:ポリウレタン厚さ(mm)0.5材質(甲)ナイロンメッシュ
バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコバイメタルホールソーセット(六角軸)エスコ
15,600税込17,160
1セット(5本)
翌日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-103高さ(mm)22.6ばね定数(N/mm)0.023フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)76.5
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-25入数2ねじサイズM10×30
熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ熱収縮キャップ(端末保護用)エスコ
550税込605
1袋
当日出荷から翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンスタンド エスコペンスタンドエスコ
695税込765
1個
当日出荷
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコEA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
滑車(ステンレス製/2車) エスコ滑車(ステンレス製/2車)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット エスコ(+)衝撃吸収ハイパースリムビットエスコ
2,470税込2,717
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
エプロン(作業用) EA355BCシリーズ エスコエプロン(作業用) EA355BCシリーズエスコ
1,900税込2,090
1枚
翌日出荷
食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
ストリップホイール (EA162SR用) エスコストリップホイール (EA162SR用)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ナイロン繊維+研磨剤寸法(mm)115×30質量(g)103最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
10x122mm パイロットリセス付ボルト用レンチ エスコ10x122mm パイロットリセス付ボルト用レンチエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)10全長(mm)122質量(g)103軸長(mm)112アズワン品番64-7871-46
(+)衝撃吸収スリムビット エスコ(+)衝撃吸収スリムビットエスコ
2,040税込2,244
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)270質量(g)103アズワン品番64-7938-10適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E22 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-42
ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル エスコネズミ専用立入禁止 忌避ゲルエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。ネズミの侵入、被害を防ぎます。ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。
仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単アズワン品番65-9314-91
四角ソケットT型ドライバー エスコ四角ソケットT型ドライバーエスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)