「g-125 25a」の検索結果
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-83
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付
アズワン品番65-9286-47
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番65-9286-30
1台
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-81
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-82
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷