カテゴリ

  • 作業工具(68)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(15)
  • 研磨材(13)
  • 照明(11)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(7)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(620)
  • MAZDA(マツダ)(536)
  • SMC(511)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(215)
  • スズキ(210)
  • イマオコーポレーション(126)
  • スバル(123)
  • ホンダ(118)
  • TRUSCO(116)
  • イトーキ(115)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(71)
  • ケルヒャー(70)
  • BONOFFICE(70)
  • オーム電機(65)
  • ミニター(61)
  • 椿本チエイン(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-17」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット エスコ工具セットエスコ
33,900税込37,290
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズエスコ
1,280税込1,408
1本
翌々日出荷
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコAC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズエスコ
1,870税込2,057
1個
3日以内出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61gアズワン品番68-1832-38
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
3日以内出荷
六角。
サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコサンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズエスコ
2,870税込3,157
1式(5枚)
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
575税込633
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ エスコベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズエスコ
530税込583
1式(5本)
翌々日出荷
ふた付ハードケース入り
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,860税込5,346
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,270税込3,597
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
4,210税込4,631
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズエスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個) エスコホーロー浴槽洗いスポンジ(10個)エスコ
1,740税込1,914
1袋(10個)
翌日出荷
ホーロー浴そう洗いに最適です。しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。
材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布質量(g)17耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)85×165×45繰り返し・詰め替え対応
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料図面(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
5本組/17-24mm 電ドルソケット エスコ5本組/17-24mm 電ドルソケットエスコ
8,360税込9,196
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコクイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズエスコ
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
1,810税込1,991
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
帯状たわし エスコ帯状たわしエスコ
6,960税込7,656
1セット(12枚)
翌日出荷
中目。帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。HACCP認証取得品。
用途洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに材質ナイロン不織布質量(g)17サイズ(mm)101×635×7繰り返し・詰め替え対応
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17