103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-41
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-71
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
品名SYK抗ウイルスコーティング剤 pH7~10 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物) 繰り返し・詰め替え対応
1個(200g)
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製 質量(kg)6.9 バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
36,000 税込39,600
翌日出荷


電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,800 税込28,380
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
特価
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
7,980 税込8,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm アズワン品番65-9306-51
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420 アズワン品番65-9269-18
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA581AD-5に対応。1回の墨付けで3回打てる専用糸。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOV3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:25g●材質:糸/ナイロン アズワン品番65-9266-35
1個
875 税込963
翌日出荷

手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g アズワン品番65-2149-57
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。 アズワン品番65-9266-33
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-29
1個
600 税込660
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC アズワン品番65-2297-51
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA581AD-1、-4に対応。墨つぼ用交換糸。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOL●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:30g●材質:糸/ナイロン アズワン品番65-9266-34
1個
620 税込682
翌日出荷


汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3% アズワン品番65-2172-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷

チョーク100gまで詰められます。 持ちやすい金属製ハンドル付 チョークの出すぎを防止するフィルター付 手巻き式
仕様●糸サイズ:太さ:1.5mm長さ:30m●サイズ:265×105×55mm●重量:300g アズワン品番65-2149-58
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-81
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-78
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-82
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-79
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷