カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(849)
  • スズキ(421)
  • BIGM(丸山製作所)(406)
  • SMC(244)
  • ニッサン(104)
  • TRUSCO(78)
  • ホンダ(75)
  • イマオコーポレーション(67)
  • スバル(67)
  • トヨタ(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • CKD(40)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 水本機械製作所(31)
  • ヨコヅナ(31)
  • PISCO(ピスコ)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-33」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45x55x250mm ポット・ボトルクリーナー エスコ45x55x250mm ポット・ボトルクリーナーエスコ
155税込171
1個
当日出荷
使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-33A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)250質量(g)20スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
打込みリペット エスコ打込みリペットエスコ
190税込209
1個(20個)
翌日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP入数(個)20
100mm 矢印テープ(100枚) エスコ100mm 矢印テープ(100枚)エスコ(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ材質ビニール仕様粘着式厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
75mmカラビナフック(プラスチック製/黒) エスコ75mmカラビナフック(プラスチック製/黒)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
材質ポリアセタール全長(mm)75線径(Φmm)9開口幅(mm)13
R × Rc エルボ エスコR × Rc エルボエスコ
910税込1,001
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状エルボ入数1個
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Φ22x30mm 戸当り(ホワイト) エスコΦ22x30mm 戸当り(ホワイト)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LG-33ホワイト
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
ゴム板 (NBR) エスコゴム板 (NBR)エスコ
6,770税込7,447
1枚
翌日出荷
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
当日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#80寸法(mm)50×710入数5枚
27.0cm 水中長靴 エスコ27.0cm 水中長靴エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26.5~27材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-33サイズLL質量(g)2560股下(cm)80丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) エスコ0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)エスコ
124,500税込136,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MG-33質量(kg)15.5最大積載荷重(kg)1200
3.2x0.2 / 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.2 / 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-33高さ(mm)14.3ばね定数(N/mm)0.013フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.54初張力(N)0.059フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)52
調整ストライク 丸型 111×22.5mm エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ベアリング無し
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
3/4"DRx33mm ディープソケット エスコ3/4"DRx33mm ディープソケットエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコシリンダー南京錠(63mm吊長)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5
[EA928AG-335用] 替スポンジ 洗い用 エスコ[EA928AG-335用] 替スポンジ 洗い用エスコ
165税込182
1個
翌日出荷
EA928AG-335用替洗いスポンジです。
仕様●型番:881-W●材質:ポリプロピレン
ゴムパッキンシート(EPT) エスコゴムパッキンシート(EPT)エスコ
1,770税込1,947
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質EPT硬度(°)65±5
26-33mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ26-33mmホースクランプ(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
ホース外径(Φmm)26/33材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)19
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM3 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-330長さ(mm)30ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
12桁 ビジネス計算機 エスコ12桁 ビジネス計算機エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
寸法(mm)179(D)×126(W)×30(H)質量(g)165電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)電池寿命(年)約7
8.0x110mm ツールホルダー(ステンレス製) エスコ8.0x110mm ツールホルダー(ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CG-33
ポット・ボトルクリーナー(10本) エスコポット・ボトルクリーナー(10本)エスコ
1,410税込1,551
1袋(10本)
翌日出荷
柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレンスポンジサイズ(mm)45×60×80繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯 エスコボールペン替芯エスコ
1,820税込2,002
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。超・低摩擦ジェットストリームインク。EA765MG-331、-332、-333、-334用の替芯です。
軸径(Φmm)Φ2.3全長(mm)67質量(g/本)1ボール径(Φmm)0.5
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
675税込743
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ エスコ油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズエスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等
5.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ5.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)5.0×2.3×55
70mm/300mmウォーターポンププライヤー エスコ70mm/300mmウォーターポンププライヤーエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
3.0mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980TG-33
Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製) エスコΦ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)エスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
[EA928AG-335用] 替スポンジ 拭き取り用 エスコ[EA928AG-335用] 替スポンジ 拭き取り用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア) エスコ337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用寸法(mm)337×230×11透明耐荷重(g)200
スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ・ボールペン エスコシャープ・ボールペンエスコ
4,550税込5,005
1本
翌日出荷
ジェットストリームプライム。4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。クセになる、なめらかな書き味。「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。軸仕上 先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装 後軸:ステンレス+塗装 クリップ:鋼材+メッキ。
厚さ(mm)16.1質量(g)30.6軸径×軸長(mm)11.7×138.8機構回転繰り出し式インク色黒・赤・青・シャープペン
40x170mm 氏名標識(防火責任者) エスコ40x170mm 氏名標識(防火責任者)エスコ
1,700税込1,870
1個
5日以内出荷
文字内容防火責任者取付方式裏面テープ付材質エンビ仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-33厚さ(mm)7寸法(mm)170×40アイボリー地・赤文字