カテゴリ

  • 作業工具(72)
  • 測定用品(57)
  • 機構部品(36)
  • 物流用品(26)
  • 切削工具(24)
  • 事務用品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全保護具(14)
  • 照明(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 作業服(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • SMC(4,592)
  • MAZDA(マツダ)(732)
  • BIGM(丸山製作所)(638)
  • オカムラ(岡村製作所)(468)
  • ホンダ(364)
  • TRUSCO(298)
  • ナリカ(281)
  • Festo(257)
  • RS PRO(217)
  • イマオコーポレーション(203)
  • トヨタ(190)
  • コガネイ(158)
  • スズキ(143)
  • ニッサン(131)
  • CKD(128)
  • ニッセイ(110)
  • StarTech.com(95)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-40」の検索結果

497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) エスコ1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40アズワン品番64-2231-63交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150
750g/40mm 無反動ハンマー エスコ750g/40mm 無反動ハンマーエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)360材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-5
620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-22
680g/40x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング) エスコ680g/40x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KM-1A
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-82
805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色) エスコ805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色)エスコ
9,720税込10,692
1本
翌日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:300質量(g)805交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)エスコ
24,900税込27,390
1個
欠品中
種類銅ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-2
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-72
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-42
1020g/40x355mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1020g/40x355mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-12
G- 40 オーリング (固定用/10個) エスコG- 40 オーリング (固定用/10個)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-40JIS呼びG-40
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
内径(Φmm)39.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-40外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
2,570税込2,827
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
内径(Φmm)39.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-40外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
32-40mm ホースクランプ エスコ32-40mm ホースクランプエスコ
980税込1,078
1個
欠品中
エスコ品番EA463G-40
靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mL エスコ靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mLエスコ
1,800税込1,980
1本
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480アズワン品番64-7953-11危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
60x 55mm スチールたわし(6個) エスコ60x 55mm スチールたわし(6個)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
台所用品・金属製品の汚れ、サビ用 洗剤付きで洗浄力バツグン
エスコ品番EA928AG-40寸法(mm)60×55×10繰り返し・詰め替え対応
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスココンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セットエスコ(1件のレビュー)
2,730税込3,003
1箱(1セット)
翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬にアズワン品番65-9309-18
M4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
欠品中
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-405
180x270mm ポリ袋(50枚) エスコ180x270mm ポリ袋(50枚)エスコ
520税込572
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(mm)180×270アズワン品番64-2300-03入数50
3/4"DRx40mm ディープソケット エスコ3/4"DRx40mm ディープソケットエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)40外径(Φmm)54.5差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-34
T40x50mm [TORX]ドライバービット エスコT40x50mm [TORX]ドライバービットエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT40軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-92
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)12.7エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
ドリルビット(HSS) エスコドリルビット(HSS)エスコ
479税込527特価
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング シンニング加工
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
バスケット エスコバスケットエスコ
7,190税込7,909
1組(6個)
当日出荷
持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
仕様●サイズ:443(W)×325(D)×393(H)mm●材質:ポリプロピレン●入数:6個アズワン品番65-2286-57
M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1セット(30本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-408長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
200税込220
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-406
0.40mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.40mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
589税込648特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA725RG-40
M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-406長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
板金つかみばし(平型) エスコ板金つかみばし(平型)エスコ
22,000税込24,200
1丁
翌日出荷
平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-88
230x280mm/# 400 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 400 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#400寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-04入数5枚
AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコAC100V・40W スピードコントロールモーターエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコRc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
形状チーズ
R1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップル エスコR1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップルエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
形状丸ニップルエスコ品番EA432NG-40
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT40エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
...