カテゴリ

  • 作業工具(67)
  • 機構部品(31)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 医療(8)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • コノエ(866)
  • SMC(617)
  • MAZDA(マツダ)(509)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • TRUSCO(164)
  • イマオコーポレーション(129)
  • イトーキ(109)
  • コガネイ(100)
  • ニッサン(93)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • 福井クラフト(71)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(60)
  • Kawasaki(57)
  • ダイヤトレンド(55)
  • ParkerTAIYO(49)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • CKD(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-45」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
850g/45mm 無反動ハンマー エスコ850g/45mm 無反動ハンマーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)365材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-6
680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)305材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-22
G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコG- 45 オーリング (固定用/10個)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
内径(Φmm)44.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-45外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
300x450mm ポリ袋(50枚) エスコ300x450mm ポリ袋(50枚)エスコ
1,350税込1,485
1束(50枚)
当日出荷
材質LDPE寸法(mm)300×450アズワン品番64-2300-08入数50
4.5L ライン引き エスコ4.5L ライン引きエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA581G-4.5
4.5mm 精密ナットドライバー エスコ4.5mm 精密ナットドライバーエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-4.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,400税込22,440
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-4.5
マグネット エスコマグネットエスコ
2,450税込2,695
1個(20個)
当日出荷から翌日出荷
Tx45 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx45 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT45エスコ品番EA611AG-45軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)エスコ
12,400税込13,640
1箱(1000本)
翌日出荷
寸法(mm)5×35入数1000個
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)エスコ
15,100税込16,610
1個(1個)
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
シリンダー南京錠 (同一キー) エスコシリンダー南京錠 (同一キー)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-45高さ(mm)17.5ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.8
81x135mm フック(ステンレス製) エスコ81x135mm フック(ステンレス製)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-45
4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ4.5x80mm [Nut]ドライバーエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AG-4.5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
870税込957
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7876-17
45- 53mm ホースクランプ エスコ45- 53mm ホースクランプエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)35ホース外径(Φmm)45~53
57mm ブラシ(ステンレス製) エスコ57mm ブラシ(ステンレス製)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-45材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)57
2号 丸 筆(タクロン毛) エスコ2号 丸 筆(タクロン毛)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
サイズ(号)2エスコ品番EA109MG-45
0.45mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.45mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-45
Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
容量(mL)2500エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100関連資料(0.12MB)
交換バッテリー (EA758SG-45用) エスコ交換バッテリー (EA758SG-45用)エスコ
3,220税込3,542
1個(1個)
翌日出荷
EA758SG-45用替充電池。
電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約4
1"x 450mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ1"x 450mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
付属品パッキン2枚付材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)全長(mm)450Gねじ1”呼び径(A)25アズワン品番64-2212-19
スパナヘッド(Φ22mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
5x16mm ピアスビス 皿頭/鉄/700本 エスコ5x16mm ピアスビス 皿頭/鉄/700本エスコ
5,710税込6,281
1箱(700本)
翌日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
仕様●サイズ(mm):5×16●入数:700●材質:鉄(三価クロメート)●(+)皿頭●全ねじアズワン品番65-9323-82
5x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ5x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)エスコ
5,710税込6,281
1パック(500本)
翌日出荷
寸法(mm)5×25入数500個
5x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ5x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)エスコ
4,010税込4,411
1パック(500本)
翌日出荷
寸法(mm)5×19入数500個
76mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚) エスコ76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)エスコ
7,800税込8,580
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76穴径(Φmm)4.8アズワン品番64-7879-38
5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)15.875適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-450材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
45mmx1500g 銅ハンマー エスコ45mmx1500g 銅ハンマーエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575WW-5
[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ[EA657-45、145、145G用]ウレタンフォームエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー エスコ45mm/ 520g 無反動ゴムハンマーエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)286材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-45
50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) エスコ50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式)エスコ(1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:水・増粘剤寸法(mm)50×45×190(H)質量(g)250耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7946-91
30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)6外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-38入数1枚
25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-30入数1枚