カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(242)
  • RS PRO(167)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • SMC(92)
  • ホンダ(77)
  • TRUSCO(64)
  • 福井クラフト(50)
  • イマオコーポレーション(39)
  • ニッサン(39)
  • スバル(36)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
  • スズキ(26)
  • トヨタ(24)
  • 岩田製作所(21)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-58」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
81,800税込89,980
1本
当日出荷
滑りにくいエルゴグリップ
仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58アズワン品番64-7905-96頭質量(g)4000
D型カラビナ(ステンレス製) エスコD型カラビナ(ステンレス製)エスコ
905税込996
1個
当日出荷から翌日出荷
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)33使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)14(本体)、17(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1208使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
390x90mm 腕章(メッシュ/現場代理人) エスコ390x90mm 腕章(メッシュ/現場代理人)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
材質ナイロンメッシュ寸法(mm)390×90
40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ40-200N・m(1/2DR) トルクレンチエスコ
26,100税込28,710
1丁
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):40~200●最小目盛(N・m):1●全長(mm):531.3●重量(g):1300●精度:±3%アズワン品番65-2171-72
Φ60x24mm 戸当り(床用) エスコΦ60x24mm 戸当り(床用)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LG-58
350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー) エスコ350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)エスコ
3,610税込3,971
1個
欠品中
マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。
エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
洗車スポンジ エスコ洗車スポンジエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。
仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-75
アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコアルミパイプ (ツヤ消シ)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)2外径(mm)32
[Nut] ドライバー(精密用) エスコ[Nut] ドライバー(精密用)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
ビジネス用スタンプ[合格] EA762AGシリーズ エスコビジネス用スタンプ[合格] EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
文字内容合格インク色
3/4"DRx58mm ディープソケット エスコ3/4"DRx58mm ディープソケットエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)58外径(Φmm)77差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-47
ホックルファイル エスコホックルファイルエスコ
5,530税込6,083
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
タイプタテ型
洗車スポンジ エスコ洗車スポンジエスコ
1,710税込1,881
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。
仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
0.7mm ボールペン(赤・10本) エスコ0.7mm ボールペン(赤・10本)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒) エスコ0.7mm ボールペン(黒)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58A全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒・10本) エスコ0.7mm ボールペン(黒・10本)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
6,400税込7,040
1巻
翌々日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
210x47mm 温度計(白) エスコ210x47mm 温度計(白)エスコ
585税込644
1個
8日以内出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H)ホワイト測定範囲(℃)-13~53目盛(℃)1アズワン品番64-2258-90
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
8日以内出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-77
310mm ダストブラシ エスコ310mm ダストブラシエスコ
930税込1,023
1個
8日以内出荷
狭い隙間などの細部の掃除に。 ダッシュボードのホコリ取りに。
全長(mm)310エスコ品番EA928AG-584モップ寸法(mm)60×140ブラシ寸法(mm)44
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズエスコ
110,600税込121,660
1本
8日以内出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCTアズワン品番65-9313-46
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズエスコ
156,100税込171,710
1本
8日以内出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:39A 600V(8.0mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCTアズワン品番65-9313-47
40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)6外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-54入数1枚
38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-51入数1枚
200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網エスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-30質量(g)約58線径(Φmm)0.18
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
400税込440
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズエスコ
170税込187
1個
当日出荷から翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
790税込869
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
895税込985特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) エスコ[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)エスコ
1,010税込1,111
1双
翌日出荷
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。厚さ(mm)0.8材質(内部)ポリウレタン材質(裏)ナイロン・綿色(本体)ブルー
ブラシ (ステンレス製) エスコブラシ (ステンレス製)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷
軽量ハンドルステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
質量(g)58線径(Φmm)0.13毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
BNC型プラグ エスコBNC型プラグエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)9.8