タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)60
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
アズワン品番65-5663-32
1本
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード