カテゴリ
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(31)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ホンダ(15)
- コーコス信岡(13)
- 岩田製作所(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- アルベ(チトセ)(11)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- イシハシ精工(9)
- 水本機械製作所(9)
- ヤマニパッケージ(9)
- エレコム(8)
- KTC(8)
- ミニター(8)
- キャンブロ(8)
- ブランドをもっと見る
「g-91」の検索結果
特価

4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-91材質SUS304高さ(mm)26.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.313フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.8![[充電式]LEDライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)
[充電式]LEDライト
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
14mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
マグネット付フック
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
110mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷エスコ品番EA638AG-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)91種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)110寸法H(mm)14使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法T(mm)7.5寸法W(mm)30
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥9,100税込¥10,0101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
3本組 万能刷毛
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84




![フック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48151646-231025-02.jpg)

![[充電式]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)