カテゴリ

  • 研磨材(76)
  • 作業工具(76)
  • 測定用品(72)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 照明(25)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 制御機器(18)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(10)
  • マスク(10)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業服(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(63)
  • BIGM(丸山製作所)(3,760)
  • SMC(2,818)
  • ホンダ(2,522)
  • MAZDA(マツダ)(2,016)
  • オカムラ(岡村製作所)(670)
  • RS PRO(392)
  • Festo(392)
  • エレコム(364)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • メディアカバーマーケット(245)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(233)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • Puig (プーチ)(206)
  • 渡辺電機工業(189)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(153)
  • ブロードウォッチ(151)
  • NOK(147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g&g」の検索結果

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
G × G ニップル エスコG × G ニップルエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
200g(0.1g) 電子はかり エスコ200g(0.1g) 電子はかりエスコ(1件のレビュー)
9,550税込10,505
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ質量(g)530(電池含む)電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ510g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
200g 0.1g コンパクトスケール エスコ200g 0.1g コンパクトスケールエスコ
4,850税込5,335
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付アズワン品番65-9272-76
5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ5100g(1.0g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)5100最小目盛(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-14付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
3,820税込4,202
1台
当日出荷
仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)アズワン品番65-2168-61計量皿形状
600g(0.01g) 電子はかり エスコ600g(0.01g) 電子はかりエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
2000g(1.0g) 電子はかり エスコ2000g(1.0g) 電子はかりエスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000最小目盛(g)1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
2000g(1.0g) 電子はかり エスコ2000g(1.0g) 電子はかりエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000最小目盛(g)1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-27仕様バリューセット付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書質量(g)530(電池含む)電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ2000g(1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
種類デジタルホームはかり表示形式デジタルひょう量(kg)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)118×119エスコ品番EA715CB-17目量(g)1ひょう量単位kg
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒アズワン品番65-2168-88計量皿形状
M16 六角ナット[一種](10個) エスコM16 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-116
M12 六角ナット[一種](10個) エスコM12 六角ナット[一種](10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-112
300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ300g(0.1g) 防水デジタルはかりエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)300計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-7目量(g)0.1ひょう量単位g
M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) エスコM2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1袋(150個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-2
M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコM3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(200個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-3
(54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用) エスコ(54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途下駄箱用内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g有効期間1/3ヶ月
M6 六角ナット[一種](10個) エスコM6 六角ナット[一種](10個)エスコ(3件のレビュー)
50税込55
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-106
6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)電源単1乾電池6本(別売)使用範囲0.2g~6000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)書換え回数約20回/秒アズワン品番65-2168-89計量皿形状
M20 六角ナット[一種](10個) エスコM20 六角ナット[一種](10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-120
500g( 2g) 上皿はかり エスコ500g( 2g) 上皿はかりエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)140
M10 六角ナット[一種](10個) エスコM10 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-110
5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
430税込473
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.0軸長(mm)160
内測目盛付 メジャー エスコ内測目盛付 メジャーエスコ(6件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
内測目盛付。ロック付き
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼
3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)126
M24 六角ナット[一種](10個) エスコM24 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-124
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
555税込611
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6.0軸長(mm)180
2本組 ブラシセット(ナイロン製) エスコ2本組 ブラシセット(ナイロン製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
軽量ハンドル
セット内容セット内容:直・曲(各1本)仕様(直):ブラシサイズ:10×60mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:210mm仕様(曲):ブラシサイズ:10×70mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:225mm材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-40
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコテストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mmエスコ
17,700税込19,470
1本
翌日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)アズワン品番64-7873-03
3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
4,780税込5,258
1台
翌日出荷
寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時)質量(g)約420(電池含まず)電源単3乾電池2個(別売)使用範囲1~3000表示7セグメントLCD、文字高15.2mm目量(g)1計量皿寸法(Φmm)約150電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)書換え回数約8回/秒アズワン品番65-2168-86計量皿形状
297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) エスコ297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
蛍光オレンジエスコ品番EA983GG-4材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
270税込297
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)112
2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
265税込292
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.0軸長(mm)100
...