7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン エスコ品番EA303HF-10
1個
750 税込825
翌日出荷


連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用 アズワン品番65-9309-75
1着
12,100 税込13,310
翌日出荷

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-30
1セット
5,400 税込5,940
翌日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷