「g-155」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-155
高さ(mm)22.3
ばね定数(N/mm)0.733
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)11.28
初張力(N)2.746
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)135~155
ホース内径(inch)4"
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック
出力(W)スピーカー:1×1
消費電力(W)10
角度調整範囲0~175°
解像度1920×1080
視野角178°(水平/垂直)
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子×1
対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
500匁(約155g/枚)。吸汗・吸水力が優れています。シャーリング織。
材質綿100%
サイズ(cm)40×110
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
エスコ品番EA338A-28
全長(mm)197
質量(g)155
切断能力(Φmm)6~28
1個
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質特殊鋼
全長(mm)206
質量(g)155
ナット外径(Φmm)45~50
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番65-2312-87
危険物の類別非危険物
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
寸法(mm)370(W)×230(D)×82(H)
質量(g)155
アズワン品番64-2283-88
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。
アズワン品番65-9266-33
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様自動巻取り:8m
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法(mm)175×70×38
質量(g)155
糸の長さ(m)15
糸の太さ(mm)0.6
アズワン品番64-2232-67
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)155
対辺(mm)17
外径(Φmm)30.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-91
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
先端横型
先端が金属で、細かい部分にさしやすい
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml
アズワン品番65-2312-84
危険物の類別非危険物
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml
アズワン品番65-2312-86
危険物の類別非危険物
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
溝の掃除、泥すくい作業に
先端は鋸刃形状で、除草もできます。
アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ
アズワン品番65-2165-81
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-82
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-83
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-42
1個
¥6,350
税込¥6,985
8日以内出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6
アズワン品番65-9325-50
1セット
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
質量(g)155
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。
スリムなので省スペース。
エスコ品番EA928CX-16
材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン
高さ(mm)225
質量(g/本)155
肩幅(mm)440
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金
全長(mm)380
質量(g)155
刃長(mm)250
アズワン品番64-7906-50
1本
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離
アズワン品番65-9306-39
1台
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
炭の火起こしが素早く簡単に。
点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。
ボンベ(EA303YF-16)1本付。
ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)90~110
エスコ品番EA303YF-6
全長(mm)400
質量(g)155
火力(kcal)1420/h
1セット
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
特殊加工をしていますので、絵の具がはじきにくくなっています。ツボは隣りの色が混ざらないよう、大きく深くなっています。
材質ハイインパクトスチロール(ゴム系樹脂)
全長(mm)25
質量(g)155
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番65-2156-88
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
仕様ラッチ型、横フック型
エスコ品番EA639FF
材質スチール亜鉛メッキ
寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26
全長(mm)167
質量(g)155
締付け能力200kg
取付穴8箇所
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ