カテゴリ

  • 作業工具(95)
  • 測定用品(59)
  • 機構部品(25)
  • 物流用品(20)
  • 切削工具(20)
  • 保管用品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • テープ(11)
  • 照明(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 家電(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • SMC(5,191)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • MAZDA(マツダ)(526)
  • IKO(日本トムソン)(259)
  • YAMAHA(ヤマハ)(234)
  • コガネイ(230)
  • TRUSCO(227)
  • イマオコーポレーション(197)
  • ニッサン(173)
  • RS PRO(167)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • CKD(126)
  • 三木プーリ(123)
  • アズワン(118)
  • Festo(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • KHK(小原歯車工業)(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
300g/25mm 無反動ハンマー エスコ300g/25mm 無反動ハンマーエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)305材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-2
グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃ エスコグリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃エスコ
22,300税込24,530
1箱(20本)
翌日出荷
仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)アズワン品番65-2314-27危険物の類別非危険物
80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリースエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
商品タイプモリブデングリース特性極圧性エスコ品番EA991C-32危険物の類別非危険物
グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃ エスコグリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃エスコ
18,000税込19,800
1箱(20本)
翌日出荷
仕様NLGI-2油褐色使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)アズワン品番65-2314-26危険物の類別非危険物
G- 25 オーリング (固定用/10個) エスコG- 25 オーリング (固定用/10個)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
内径(Φmm)24.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-25外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25
G- 25 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 25 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RJ-25機能耐熱JIS呼びG-25
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,820税込2,002
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
500g/Φ25x380mm ネイルハンマー エスコ500g/Φ25x380mm ネイルハンマーエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)380材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-1
G- 25 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 25 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RH-25機能耐熱JIS呼びG-25
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-25
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
26,100税込28,710特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
340税込374
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
4,540税込4,994
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
270税込297
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)112
25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
1,440税込1,584
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380アズワン品番64-2210-66
L型アンカーピン(20本) エスコL型アンカーピン(20本)エスコ
11,400税込12,540
1箱(20本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-65
2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-2.5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質超硬
240x75mmハンディーブラシ エスコ240x75mmハンディーブラシエスコ(1件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷
仕様コシのあるブラシで汚れをかき落とします。材質毛:ポリプロピレン、 柄全長(mm)240毛丈25mmブラシ75×100mm繰り返し・詰め替え対応
アナログマルチテスター(多機能型) エスコアナログマルチテスター(多機能型)エスコ
8,990税込9,889
1台
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H)交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/)アズワン品番65-2167-25
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3.5x25mm バーチクルボードビス エスコ3.5x25mm バーチクルボードビスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.5エスコ品番EA949EG-25
シールはがし エスコシールはがしエスコ
1,190税込1,309
1本(220mL)
翌日出荷
各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220アズワン品番65-2242-43
小物ポーチ エスコ小物ポーチエスコ
885税込974
1個
翌日出荷から8日以内出荷
25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
材質EPDMゴムテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7992-29関連資料仕様(0.08MB)
T25x50mm [TORX]ドライバービット エスコT25x50mm [TORX]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT25軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-87
25x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ25x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-25
2.38(3/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ2.38(3/32”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-2.5
25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-25関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
260x 5.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ260x 5.0mm Sフック(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-25
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
265税込292
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-86
AC100V・25W スピードコントロールモーター エスコAC100V・25W スピードコントロールモーターエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WG-2.5先端形状Ball Hex-Plus
Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコRc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
形状チーズ
...