種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)290
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)スチール
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-22
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)ゴム/プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-81
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)300
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-2231-62
交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)560
1本
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-21
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)330
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YG-3
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-71
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-41
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類銅ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-1
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
内径(Φmm)29.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-30
外径(Φmm)35.6
JIS呼びG-30
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
内径(Φmm)29.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-30
外径(Φmm)35.6
機能耐熱
JIS呼びG-30
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
内径(Φmm)29.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-30
外径(Φmm)35.6
機能耐熱
JIS呼びG-30
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-305
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)580
アズワン品番64-2210-67
1本
¥2,660
税込¥2,926
欠品中
ブラシが自由に曲がります
エスコ品番EA928AG-30
材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン
全長(mm)180
質量(g)84
毛丈(mm)23
ブラシ寸法(mm)60×148
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
仕様持ち上げ能力:30kg
材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)390
アズワン品番64-7990-81
1本
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA980SG-30
質量(kg)4.05
内径(Φmm)縦14、横31.2
使用荷重(kg)1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
洗面用
排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301
材質ポリプロピレン
全長(mm)150
質量(g)14
耐熱温度(℃)-20~100
ブラシ寸法(mm)25×30
適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
適合機種EA864CG-1-4用
種類オプション
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)100~240
1個
¥4,700
税込¥5,170
8日以内出荷
エスコ品番EA125AG-30
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥39,100
税込¥43,010
8日以内出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA680G-300
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-30
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
エスコ品番EA949WG-30
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM30
種類スプリングワッシャー
1袋入数(個)5
表面処理ユニクローム
1袋(5個)
¥555
税込¥611
当日出荷
エスコ品番EA949NG-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
形状丸ニップル
エスコ品番EA432NG-30
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180
香り無香
アズワン品番65-2251-87
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ