341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)300 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575WD-11
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。
全長(mm)300 頭部寸法(mm)10×12・直径13 全質量(g)235
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

防爆 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂 アズワン品番68-1835-37
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)300 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575WD-12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)35×143 質量(g)330 アズワン品番64-7922-47
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300g アズワン品番65-2217-92
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
875 税込963
翌日出荷

1個
875 税込963
翌日出荷


材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)10 寸法D(mm)35 寸法B(mm)11 アズワン品番64-7972-28 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
645 税込710
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-18 タイプ粉末
1個
845 税込930
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP 寸法(mm)Φ60×195 蛍光ピンク 質量(g)330 内容量(g)300 アズワン品番64-7874-32
1本
670 税込737
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-300 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300/600/1500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715CC-300 目量(g)0.1/0.2/0.5 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)305×305 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ブラウン塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
2,720 税込2,992
翌日出荷


1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP 寸法(mm)Φ60×195 蛍光グリーン 質量(g)330 内容量(g)300 アズワン品番64-7874-33
1本
670 税込737
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)305 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-2
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)265 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-27
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

特殊研磨粒子と有機酸の相乗効果で便器・洗面台・タイル等の水アカを落とし、陶器面のかがやきを取り戻します。ジェル状だから、便器の垂直面や斜面に滞留させて汚れを分解します。
材質研磨剤、界面活性剤、有機酸、抗菌剤、安定剤他 内容量(g)300 液性酸性 アズワン品番64-7947-94
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷


飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
仕様●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP アズワン品番65-9266-39
1本
565 税込622
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-7 目量(g)0.1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

1個
67,300 税込74,030
翌日出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)300 頭径(Φmm)23 アズワン品番64-7873-12 全質量(g)250
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)27×23 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SE-2
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SE-12
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1.1 ライトグリーン 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 アズワン品番64-7903-94
1袋(300g)
6,840 税込7,524
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EV-2 オレンジ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
3,280 税込3,608
翌々日出荷

材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1.1 クリア 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 アズワン品番64-7903-93
1袋(300g)
6,840 税込7,524
翌日出荷

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)330 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YG-3
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1.1 レッド 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 アズワン品番64-7903-95
1袋(300g)
6,840 税込7,524
翌日出荷