309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)335 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-4
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)295 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)スチール 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-23
1個
8,290 税込9,119
翌日出荷

1個
270 税込297
当日出荷

内径(Φmm)34.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-35 外径(Φmm)40.6 機能耐熱 JIS呼びG-35
1個
140 税込154
当日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
1本(1本)
685 税込754
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP 入数(個)20
1個(20個)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-35 高さ(mm)9.8 ばね定数(N/mm)0.057 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)21.7
1個
645 税込710
翌日出荷

A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40~82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2
1個
3,370 税込3,707
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
220 税込242
当日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-3.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

ピッチ(mm)9.525 エスコ品番EA967EG-35 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)4.8 ユニットリンク数320 列数1 番手#35
1個
11,300 税込12,430
8日以内出荷

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
2,780 税込3,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ココナッツファイバー エスコ品番EA928AG-35 寸法(mm)80×50×25
1個
200 税込220
当日出荷

1個
6,510 税込7,161
翌日出荷


1個
720 税込792
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

仕様DIN48×48mmの電源オフディレータイマー エスコ品番EA940LG-35 電圧(V)200~240 出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰) 適合品番EA940LG-108 設定時間0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分 ピンタイプ8ピン
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17 軸径(Φmm)12 全長(mm)350 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-23
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#140 刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55 アズワン品番64-7929-48
1本
9,470 税込10,417
翌日出荷

エスコ取付金具
エスコ品番EA940DG-35 材質スチール(亜鉛メッキ三価クロメート) 型式BNL6PN10 質量(g)15.2 規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811 ねじ穴M4 サイズ(mm)45(W)×9(D)×24(H) 推奨締付トルク(N・m)1.1
1セット(5枚)
230 税込253
翌日出荷

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

文字内容管理責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-35 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
翌々日出荷

1個
1,370 税込1,507
当日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質LDPE 寸法(mm)100×190 アズワン品番64-2299-96 入数50
1束(50枚)
235 税込259
翌日出荷

付属品パッキン2枚付 材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き) 全長(mm)350 Gねじ1” 呼び径(A)25 アズワン品番64-2212-17
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷


フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)1.6 エスコ品番EA508TG-35A 形状角形 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98 材質(フタ)ポリエチレン
1個
540 税込594
翌日出荷

1箱
8,180 税込8,998
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35