種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)385
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-25
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
材質頭:ゴム、柄:天然木
寸法(mm)頭径:65、全長:340
柄長さ(mm)270
アズワン品番64-2231-92
全質量(g)680
1丁
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)370
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-65
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-16
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)6
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-61
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)40
厚さ(mm)5
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-57
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
エスコ品番EA957CD-2
材質ポリスチレン
質量(g)65
外寸(mm)175×88×55(H)
内寸(mm)173×84×54(H)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番65-2108-76
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA115X-6
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
全長(mm)165
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
¥900
税込¥990
当日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210
刃長(mm)80
エスコ品番EA540HB-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)65
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-46
全長(mm)27.5
質量(g)約65
六角対辺(mm)28
ねじ有効長(mm)10×11
1個
¥1,410
税込¥1,551
欠品中
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2
エスコ品番EA759GS-8
材質ポリスチレン
寸法(mm)142×125×10.4
色クリア
質量(g)65
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番65-2314-83
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)7(16段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
エスコ品番EA638JP-14
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)65
種類スナップフック
使用荷重(kg)230
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)10
寸法l(mm)80
寸法m(mm)9
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)50
質量(g)65
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
アズワン品番64-7930-78
1本
¥675
税込¥743
当日出荷
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-51B
寸法(mm)9×2000×11(奥行)
質量(g)約65
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73
色白、滑り止め:黄
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
糸本数(本)3
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
爪、指先用と手の平用のブラシが1つになっています。
上面の爪、指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置しています。
下面の手の平用ブラシは植物毛のパキン製です。
台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
灯油や洗浄剤との使用は避けて下さい。
エスコ品番EA928AG-49
材質台:PP、上部(爪用):白豚毛、下部(手の平用):タンピコ(パキン)
寸法(mm)38×98×38、(台)98×20×38、(上部・爪用)90×18(毛丈5)、(下部・手のひら用)87×23(毛丈15)
質量(g)65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ