184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,520 税込1,672
当日出荷


材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-17
1個
215 税込237
当日出荷


セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個 材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
9,010 税込9,911
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様外ねじ:PT1/4"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-93 内ネジPF1/4”(G)
1個
660 税込726
当日出荷

1個
735 税込809
当日出荷

仕様外ねじ:PT1/2"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-95 内ネジPF1/2”(G)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷


材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-15
1個
155 税込171
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
8日以内出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-56
1個
405 税込446
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-58
1個
405 税込446
当日出荷

1個
405 税込446
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-65
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-64
1個
925 税込1,018
翌々日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-22
1個
520 税込572
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-16
1個
225 税込248
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-20
1個
655 税込721
当日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-21
1個
655 税込721
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-1 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷


1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
240 税込264
欠品中

1個
395 税込435
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷