カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 継手(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(7)
  • 作業工具(23)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 麻場(41)
  • アソー(2)
  • ミヤコ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(446)
  • TBC(タブチ)(2)
  • セフティー3(2)
  • 未来工業(6)
  • カクダイ(17)
  • SMC(466)
  • Festo(352)
  • CKD(137)
  • KITO(キトー)(96)
  • RS PRO(82)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • 第一計器(46)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • 清水製作所[継手](41)
  • フジトク(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2 g1/4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥335~税込¥369~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥9,960税込¥10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-46ソケットorプラグソケット
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ

    ニップル (G 1/2"xG 1/4")

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/2”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
  • G3/4xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-64形状ユニオン
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)

    エスコ
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    翌日出荷
    直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
    エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
  • G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729DJ-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    ¥3,380~税込¥3,718~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • アーク溶接面 エスコ

    アーク溶接面

    エスコ
    ¥40,100税込¥44,110
    1個
    当日出荷
  • ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    当日出荷
    狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
    仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品
  • 流し台用ホース(差し込み式) エスコ

    流し台用ホース(差し込み式)

    エスコ
    ¥900~税込¥990~
    1個
    翌日出荷
    差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。
    材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    ¥250~税込¥275~
    1袋ほか
    翌日出荷
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥465~税込¥512~
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • 240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ

    240mm タブレットアーム クランプ式

    エスコ
    ¥6,820税込¥7,502
    1個
    翌日出荷
    タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ

    2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
    仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
  • [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ

    [+]細硬ビット(細軸/2本)

    エスコ
    ¥480~税込¥528~
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥9,960税込¥10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコ

    ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付 エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
    仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1台
    翌日出荷
r1/4 g1/4特集