カテゴリ
- 作業工具(11)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- CKD(203)
- Festo(151)
- KITO(キトー)(87)
- RS PRO(31)
- フジトク(29)
- SMC(28)
- カクダイ(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- RotopaX(ロトパックス)(20)
- omron(オムロン)(17)
- D'Addario(16)
- マースジャパンリミテッド(16)
- オンダ製作所(14)
- ビクトリノックス(12)
- 清水製作所[継手](12)
- Xiaomi(11)
- ATEN(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g1/2 g3/4」の検索結果
特価

G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
4個組 油砥石セット
エスコ(1件のレビュー)¥7,630税込¥8,3931セット当日出荷エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アーク溶接面(デジタル式/ワイド)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥2,760税込¥3,0361セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥740税込¥8141箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥450税込¥4951箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付
エスコ¥44,700税込¥49,1701セット翌日出荷校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
6/ 9mm 積層チューブ用継手
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付
エスコ¥57,200税込¥62,9201台翌日出荷仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止









![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)









![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)








![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)