カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(33)
- SMC(12)
- 清水製作所[継手](10)
- パオック(7)
- フジトク(7)
- GREAT TOOL(4)
- アソー(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 長野計器(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- アネスト岩田(2)
- 千代田通商(2)
- ヤマト産業(2)
- ミヤコ(2)
- SK11(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g1/8 rc1/4」の検索結果

R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン
エスコ¥1,880税込¥2,0681セット翌々日出荷アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”