材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
全長(mm)45
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)100まで
ねじサイズ1/4”
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質アルミ、鉄
全長(mm)410
質量(g)278
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63
吐出量(L/min)0.45
ノズル長(mm)250
取付ねじG1/4"
アズワン品番64-7817-89
使用コンプレッサ1HP以上
1台
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)外径:46、厚み:8.5
アズワン品番64-7855-47
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-12
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-2
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
取付ねじG1・1/4"
取付サイズ呼30
アズワン品番64-7853-30
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-9256-41
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-34
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G2"
ホース内径(Φmm)38
取付ねじG2"
取付サイズ呼50
アズワン品番64-7853-38
関連資料(0.23MB)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に
仕様ホースバンド1個付
材質PVC
適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-1
全長(mm)16.7
質量(g)約10
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-34
全長(mm)15.5
質量(g)約24
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質真鍮
形状レジューサー
入数1個
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ