エスコ品番EA935B-22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM10
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
1セット(45個)
¥255
税込¥281
当日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET
内容量(g)10
使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1袋(10個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1袋(10個)
¥50
税込¥55
当日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-250
質量(kg)10.1
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-97
入数3本組
1組
¥136,800
税込¥150,480
翌日出荷
エスコ品番EA824NG-10.0
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-102
高さ(mm)17.8
ばね定数(N/mm)0.035
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-108
高さ(mm)31.7
ばね定数(N/mm)0.021
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.77
初張力(N)0.226
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)106.5
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-106
高さ(mm)18.4
ばね定数(N/mm)0.052
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.77
初張力(N)0.226
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)48
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-101
高さ(mm)14.9
ばね定数(N/mm)0.055
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-105
高さ(mm)15.2
ばね定数(N/mm)0.079
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.77
初張力(N)0.226
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-109
高さ(mm)15.8
ばね定数(N/mm)0.141
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.65
初張力(N)0.441
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)31.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-104
高さ(mm)29.9
ばね定数(N/mm)0.014
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)118.5
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-107
高さ(mm)23.6
ばね定数(N/mm)0.031
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.77
初張力(N)0.226
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)72.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-103
高さ(mm)22.6
ばね定数(N/mm)0.023
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)76.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10F
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10A
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
最小目盛(kg)0.01
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DE-60
ひょう量単位kg
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-93
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9318-95
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9318-94
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
アズワン品番68-1818-77
1セット
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ