831件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
990 税込1,089
当日出荷

スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2 アズワン品番65-3888-57
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)100
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×96mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:100g●重量:100g アズワン品番65-2217-89
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-28 危険物の類別非危険物
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A 【接着剤】透明 質量(g)160 タイプ低粘度速乾性 適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
770 税込847
当日出荷

寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H) 質量(kg)約1.5 電源CR2032×1個(付属) 最大計量(kg)150 電池寿命約2000回 アズワン品番65-2166-94
1台
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
635 税込699
翌日出荷

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用) エスコ品番EA913AB-32A 消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
225 税込248
当日出荷

どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5
1個
675 税込743
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用 ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
4,400 税込4,840
当日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
ホワイト エスコ品番EA930M-1B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
黒色 エスコ品番EA930AH-5 使用温度範囲(℃)-40~250 外観ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量100mL
1個
4,460 税込4,906
翌々日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 アズワン品番65-9310-34 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105 印面サイズ(Φmm)15.5
1セット
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に エスコ品番EA934-11 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,830 税込4,213
翌々日出荷

1個
65 税込72
欠品中

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
セット内容250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180) 型番003120V01 アズワン品番64-2219-20 全質量(g)520
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

角度調整が可能な折りたたみ式のiPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。 ※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。 ※スマート
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W102×D22×H84mm●材質:本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)●重量:74g アズワン品番65-9280-94
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

全長(mm)150 対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-33
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-100 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/70
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷


1個
1,140 税込1,254
翌日出荷


1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-100 セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CG-100 材質スチールワイヤー(オイル焼入れ) 寸法・サイズ(mm)41×102 接続ねじ1/4inchNPS(オス)
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

60・90W用。フランジ付ボールベアリングタイプ。
寸法(mm)90
1台
12,500 税込13,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-92
1枚
960 税込1,056
翌日出荷

1セット
9,010 税込9,911
翌日出荷

粒度#1000 寸法(mm)230×280 アズワン品番64-7842-07 入数5枚
1袋(5枚)
495 税込545
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷