カテゴリ
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(35)
- 未来工業(10)
- 日東工器(9)
- 水本機械製作所(6)
- ANMO(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ANEX(4)
- イシハシ精工(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- デンゲン(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アルインコ(3)
- KTC(3)
- サンワサプライ(3)
- セキスイ(3)
- タカギ(3)
- ブランドをもっと見る
「g104」の検索結果
特価

ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-104材質SUS304高さ(mm)29.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.014フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)118.5
125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-104材質普通鋼全長(mm)80刃長(mm)45刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
10mmX1/2 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,490税込¥1,6391袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
両面マジック結束バンド
エスコ¥4,300税込¥4,7301巻翌日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止
エスコ¥960税込¥1,0561巻当日出荷2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)
天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201双翌日出荷天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
水中ポンプ用ホース
エスコ¥8,460~税込¥9,306~1巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
157mm カッターナイフ(セーフティー)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷エスコ品番EA589CT-1材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール寸法(mm)157×48×18質量(g)104刃長(mm)26刃幅(mm)18刃厚(mm)0.4切断深さ(mm)9
9mm パッドアイ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA638M-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)104種類パッドアイ穴径(Φmm)6.2寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2使用荷重(kg)60寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100寸法h(mm)26
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-12材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)104材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径(mm)17車輪径D(Φmm)50ねじサイズM8×P1.25mm
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
エスコ¥66,600税込¥73,2601個翌日出荷付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正![12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762609-210511-02.jpg)
12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット
エスコ¥23,800税込¥26,1801個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm全長(mm)74.5~80.4質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117対辺(mm)12・13・14・17・19幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌日出荷優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160
チューブカッター EA203SAシリーズ
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用![[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64179589-240801-02.jpg)
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵













![1/4"sqx 9/32" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042755-170327-02.jpg)










![6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545417-210428-02.jpg)






![12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762609-210511-02.jpg)



![[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64179589-240801-02.jpg)