カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 清掃用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 機構部品(6)
  • マスク(5)
  • 切削工具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(342)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • リケン(115)
  • TRUSCO(66)
  • 東尾メック(65)
  • イマオコーポレーション(61)
  • 福井クラフト(59)
  • NACHI(不二越)(47)
  • BMW(43)
  • SAMTEC(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • 椿本チエイン(30)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • スズキ(25)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
  • ホンダ(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
内径(Φmm)114.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-115外径(Φmm)120.6機能耐熱JIS呼びG-115
115g リペアースティック(ステンレス) エスコ115g リペアースティック(ステンレス)エスコ
5,150税込5,665
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに(混合後)グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
115g ボールピンハンマー エスコ115g ボールピンハンマーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質頭:高炭素鋼、柄:木製全長(mm)260頭径(Φmm)18アズワン品番65-2148-40頭質量(g)115
115g リペアースティック(プラスティック) エスコ115g リペアースティック(プラスティック)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修にライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(分)180適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
115g リペアースティック(水中硬化) エスコ115g リペアースティック(水中硬化)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
115g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ115g [ノンスパーク]エンジニアハンマーエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-115
94-115mmホースクランプ エスコ94-115mmホースクランプエスコ
3,890税込4,279
1個
当日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-115内径(inch)3”
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-115
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
ブラックエスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコEA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
ボトルブラシ エスコボトルブラシエスコ
500税込550
1本
翌日出荷
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔。
材質毛・柄 /ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ステンレス線径(mm)ブラシ/0.2、ワイヤー/1.8
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
4,140税込4,554
1本
翌日出荷
250V/20A 角型コンセント(1口・アース付) エスコ250V/20A 角型コンセント(1口・アース付)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CG-115コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 250V
[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ[粘着付]区画整理用マーキングシートエスコ
3,490税込3,839
1巻
翌日出荷
耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
材質ビニール形状厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
オーリング (固定用) エスコオーリング (固定用)エスコ
555税込611
1袋(5個)
翌日出荷
5個入り。耐油。
材質ニトリルゴム(1種A)線径(mm)3.1
15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナセット エスコ15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナセットエスコ
62,400税込68,640
1個
翌日出荷
3号 丸 筆(タクロン毛) エスコ3号 丸 筆(タクロン毛)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン全長(mm)197サイズ(号)3毛丈(mm)27毛幅(mm)1.9アズワン品番64-2194-63
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-115
タブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kgアズワン品番65-9280-97
T15x 95mm [TORX]ドライバービット エスコT15x 95mm [TORX]ドライバービットエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT15軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-68
Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ(1件のレビュー)
2,430税込2,673
1本(2本)
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15アズワン品番64-2210-19入数2
115mm 掛 金(ステンレス製) エスコ115mm 掛 金(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BG-115
8Y-6   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)16全長(mm)31.7エスコ品番EA538MG-115
5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-115高さ(mm)27.2ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)59.8
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズエスコ
8,110税込8,921
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
200A/15m 溶接機アースセット エスコ200A/15m 溶接機アースセットエスコ
32,300税込35,530
1セット
8日以内出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)15
フレキシブルシャフト エスコフレキシブルシャフトエスコ
122,000税込134,200
1本
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。接続ねじ(inch)1/4”-28長さ(m)13.7外径(Φmm)コアー:7.9適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4ホース外径(Φmm)青:13
[アルミ ] リペアースティック エスコ[アルミ ] リペアースティックエスコ(7件のレビュー)
3,760税込4,136
1本(115g)
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
[鉄 ] リペアースティック エスコ[鉄 ] リペアースティックエスコ(2件のレビュー)
3,760税込4,136
1個(115g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
[銅 ] リペアースティック エスコ[銅 ] リペアースティックエスコ
3,760税込4,136
1個(115g)
当日出荷
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め(混合後)銅色硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
当日出荷
用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。軸径(Φmm)6全長(mm)217質量(g)115軸長(mm)92アズワン品番64-7880-82
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
熊よけベル エスコ熊よけベルエスコ
3,180税込3,498
1個
当日出荷
遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
ミニハンマー エスコミニハンマーエスコ
835税込919
1個
当日出荷から翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
515税込567
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
6.5mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用カプラーソケットエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-6.5質量(g)115使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズエスコ
200税込220
1個
当日出荷から翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71