282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに 材質ABS樹脂 エスコ品番EA916XK-17 寸法(mm)60×21×21 質量(g)13 ひも色 ひも長(mm)1100
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用) エスコ品番EA913AB-32A 消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
225 税込248
当日出荷


1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-66 入数1個
1個
380 税込418
当日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-61 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-69 入数1個
1個
530 税込583
翌日出荷



材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-44 全長(mm)41.5 質量(g)約45 六角対辺(mm)24 適合ホース内径(Φmm)13 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)14
1個
1,230 税込1,353
8日以内出荷



1個
2,950 税込3,245
翌日出荷


材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008) 全長(mm)195(ソケット引出し時:222) 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 アズワン品番64-7872-96 全質量(g)513
1本
5,300 税込5,830
8日以内出荷

材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008) 全長(mm)285(ソケット引出し時:295) 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 アズワン品番64-7872-97 全質量(g)590
1本
5,300 税込5,830
8日以内出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-20 容器寸法(Φ×mm)68×199
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷



1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1袋(5枚)
990 税込1,089
翌日出荷

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度600 砥石寸法(mm)50×25×150 エスコ品番EA522G-13 タイプ細目
1個
4,370 税込4,807
当日出荷

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-40 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)約13 収納枚数100円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×26×26 アズワン品番64-2291-75
1個
180 税込198
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g アズワン品番65-2241-97
1個
825 税込908
当日出荷

粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
1パック(10個)ほか
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

呼13、呼20のバルブ用ハンドルです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×17×105●重量(g):58●材質:アルミニウム●取付ねじサイズ:M6×1.0●メーカー適合品番:653-002、654-001-13、654-001-20●取り付けネジサイズ/M6×1.0 アズワン品番65-9255-70
1袋
460 税込506
翌々日出荷

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付 アズワン品番65-9261-52
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64 アズワン品番65-2174-01
1本
1,340 税込1,474
欠品中

エスコ品番EA522G セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
8,090 税込8,899
当日出荷

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)