カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(167)
  • TRUSCO(65)
  • イマオコーポレーション(55)
  • ホンダ(46)
  • 福井クラフト(40)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • NSK(日本精工)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ミドリ安全(16)
  • THK(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g145」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-145 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-145 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
  • G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    890税込979
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-145機能耐熱JIS呼びG-145
  • [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
  • 6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-145材質SUS304高さ(mm)33.7線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.103フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.39初張力(N)1.01フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)76.3
  • 115-145mmホースクランプ エスコ

    115-145mmホースクランプ

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463G-145材質スチール亜鉛メッキ内径(inch)3-1/2”
  • 45mm 南京錠(アジャスト吊長) エスコ

    45mm 南京錠(アジャスト吊長)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
  • インパクトビット(Torx) エスコ

    インパクトビット(Torx)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    シャンク径(inch)六角:5/16”
  • 500mm ウィンドウモップ エスコ

    500mm ウィンドウモップ

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    背中や肩のストレス、疲労を軽減します
    柄長さ(mm)85繰り返し・詰め替え対応
  • [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ

    [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
  • 開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ

    開閉ハンドル(ボンベ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
    仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
  • 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ

    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
    エスコ品番EA355KE-2材質アメリカ仕様の難燃性コットン全長(mm)537質量(g)145特性難燃職業別シーン溶接工
  • 515mm 腕カバー(熔接用) エスコ

    515mm 腕カバー(熔接用)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
    エスコ品番EA353AR-10材質耐熱コットン質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
  • パーツケース(防滴構造) エスコ

    パーツケース(防滴構造)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
    仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    710税込781
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛鋼製形状【線】半円種類リンク入数(個)10
  • 18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ

    18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150質量(g)145口幅(mm)18
  • 1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
  • マルチ水質測定器 エスコ

    マルチ水質測定器

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    当日出荷
    仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコ

    LED現場点滅燈(ソーラー充電)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16
  • 145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄 エスコ

    145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄

    エスコ
    2,030税込2,233
    1丁
    翌日出荷
    溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
    仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ
  • ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,320税込6,952
    1本(1本)
    翌日出荷
    半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
  • 215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ

    215x145mm 平面ミラー(樹脂製)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
    エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
  • 腕カバー(熔接用・青) エスコ

    腕カバー(熔接用・青)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,670税込5,137
    1双
    翌日出荷
    肩口平ゴム入り 手首メリヤス絞り ゴム絞りでずれません。 腕、手首ともに伸縮タイプです。
    材質耐熱コットン幅(mm)【肩口】100、【手首】65全長(mm)515質量(g)145(片袖当り)入数(双)1
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • タブレットポーチ エスコ

    タブレットポーチ

    エスコ
    1,530税込1,683
    1冊
    翌日出荷
    安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
    仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
  • [EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ

    [EA712GD-22A用]トーンプローブ

    エスコ
    20,900税込22,990
    1台
    翌日出荷
    EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
    寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
  • [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ

    [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
  • 12x130mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ

    12x130mm キーレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    4,760税込5,236
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12質量(g)145軸長(mm)130
  • サイディング補助具(ステンレス製) エスコ

    サイディング補助具(ステンレス製)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    外壁サイディングを張る際の仮置き補助具
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)58×59(H)質量(g)145耐荷重(kg)35
  • 9/16"x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)145サイズ(inch)9/16×3/4
  • 柄付左官ブラシ(馬毛) エスコ

    柄付左官ブラシ(馬毛)

    エスコ
    880税込968
    1丁
    翌日出荷
    馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
    全長(mm)195質量(g)145毛丈(mm)45柄長さ(mm)90行数3ブラシ寸法(mm)21×75
  • 4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー エスコ

    4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
    材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm