カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • TRUSCO(65)
  • イマオコーポレーション(32)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • NSK(日本精工)(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • THK(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • KTC(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • ナベヤ(12)
  • NOK(11)
  • ヤマニパッケージ(11)
  • ナカバヤシ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g145」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-145 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-145 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
  • G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-145機能耐熱JIS呼びG-145
  • [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
  • 6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-145材質SUS304高さ(mm)33.7線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.103フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.39初張力(N)1.01フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)76.3
  • 115-145mmホースクランプ エスコ

    115-145mmホースクランプ

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463G-145材質スチール亜鉛メッキ内径(inch)3-1/2”
  • 45mm 南京錠(アジャスト吊長) エスコ

    45mm 南京錠(アジャスト吊長)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
  • 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ

    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷
    上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
    エスコ品番EA355KE-2材質アメリカ仕様の難燃性コットン全長(mm)537質量(g)145特性難燃職業別シーン溶接工
  • 515mm 腕カバー(熔接用) エスコ

    515mm 腕カバー(熔接用)

    エスコ
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
    エスコ品番EA353AR-10材質耐熱コットン質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛鋼製形状【線】半円種類リンク入数(個)10
  • マルチ水質測定器 エスコ

    マルチ水質測定器

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    当日出荷
    仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ

    215x145mm 平面ミラー(樹脂製)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
    エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
  • 10x115mm アイフック(ステンレス製) エスコ

    10x115mm アイフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AA-4材質ステンレス(SUS304)質量(g)145種類フック寸法L(mm)115使用荷重(kg)150寸法S(mm)16寸法D(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32
  • AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命