カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
    • 電線管用コネクタ(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 丸一鋼管(1)
  • 三桂製作所(27)
  • 未来工業(56)
  • 外山電気(2)
  • JAPPY(1)
  • ネオフレックス(77)
  • 岩崎電気(10)
  • セイワ工業(9)
  • RS PRO(8)
  • 南電機(7)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • ベン(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • 大阪コネクター製造(4)
  • 電成興業(4)
  • 八州電工(3)
  • イチネンTASCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g16 電線管」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
385税込424
1個
翌日出荷から翌々日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレスエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
厚鋼用非防水EA947SA-101~SA-110用電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9317-85
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用アズワン品番65-9318-99
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ エスコ電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズエスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付アズワン品番65-9314-07
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
フレキ管用 防水コネクター エスコフレキ管用 防水コネクターエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
G 16 コネクター(ねじ無しストレート) エスコG 16 コネクター(ねじ無しストレート)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SM-4
1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SK-4
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SG-4
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SE-4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら