カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • メディアカバーマーケット(260)
  • TRUSCO(189)
  • TKG(124)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • イマオコーポレーション(97)
  • ミニター(87)
  • リスパック(78)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(77)
  • POSH Faith(71)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • ナベヤ(58)
  • ナカバヤシ(55)
  • 水本機械製作所(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) エスコ25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RT-825材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)56.7×32.8質量(g)18種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)25
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-212材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
330税込363
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
[EA928AS-40用]パッド(赤) エスコ[EA928AS-40用]パッド(赤)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-42寸法(mm)88×127×25質量(g)18
[フリー] 溶接用キャップ(コットン) エスコ[フリー] 溶接用キャップ(コットン)エスコ(2件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷
通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー特性通気性エスコ品番EA370DR-2材質綿厚さ(mm)約0.3高さ(mm)100質量(g)約18開口部(mm)約Φ175職業別シーン溶接工
50.8x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ50.8x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JV-5材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)18種類スナップフック使用荷重(kg)54寸法A(mm)4.8寸法D(mm)6.4寸法B(mm)6.4寸法C(mm)50.8
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
プラグネジ付エアーホースアダプター エスコプラグネジ付エアーホースアダプターエスコ(2件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-1材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)18種類スナップフック線径(Φmm)5使用荷重(kg)54寸法A(mm)50寸法D(mm)6.4寸法E(mm)15.5寸法B(mm)6.1寸法C(mm)8.1
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
180税込198
1個
当日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
13,500税込14,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)約18種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)101.6
M6x10mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM6x10mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-136A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)18種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
3,320税込3,652
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
1.6ton スイベル付安全フック エスコ1.6ton スイベル付安全フックエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1.6A材質特殊鋼全長(mm)213質量(kg)1種類フック寸法L(mm)179寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)35寸法B(mm)36寸法C(mm)358寸法G(mm)18寸法K(mm)91口の開き(mm)36チェーン寸法(mm)7.1
[EA365HA-10用]ノズル エスコ[EA365HA-10用]ノズルエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)61質量(g)18危険物の類別非危険物
1.6ton 安全フック エスコ1.6ton 安全フックエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.8種類フック寸法L(mm)138寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)28寸法B(mm)36寸法G(mm)18寸法K(mm)91チェーン寸法(mm)7.1
53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6
13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)13~18エスコ品番EA948HB-6
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコG3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-81
18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18.5~20.5エスコ品番EA948HS-9
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズL全長(cm)約20材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-8厚さ(mm)0.6質量(g)18中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,630税込2,893
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
Φ 16 x16mm 強力マグネット エスコΦ 16 x16mm 強力マグネットエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-22材質ネオジウム寸法(mm)Φ16×16質量(g)18使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM6
126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)18全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YG-11
5x 54mm アイフック(ステンレス製) エスコ5x 54mm アイフック(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AA-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類フック寸法L(mm)54使用荷重(kg)30寸法S(mm)8寸法D(mm)5寸法W1(mm)10寸法W2(mm)16
18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個) エスコ18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-8
クールネックバンド エスコクールネックバンドエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレンブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅