カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業服(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(198)
  • TRUSCO(52)
  • イマオコーポレーション(34)
  • シヤチハタ(33)
  • シンワ測定(26)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
  • 福井クラフト(25)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • マリアンヌ製靴(20)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • 徳武産業(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • エレコム(13)
  • ホンダ(13)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • イトーキ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g185」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-185材質SUS304高さ(mm)42.9線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.132フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)95.6
  • 熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ

    熱収縮キャップ(端末保護用)

    エスコ
    550税込605
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム用カッター(使い切り) エスコ

    ストレッチフィルム用カッター(使い切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    580税込638
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
    仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • 19mm 片目片口スパナ エスコ

    19mm 片目片口スパナ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)19
  • 下げ振り (マグネット付) エスコ

    下げ振り (マグネット付)

    エスコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 保温・保冷トートバッグ エスコ

    保温・保冷トートバッグ

    エスコ
    485税込534
    1枚
    翌日出荷
    保冷・保温対応。たっぷり収納。
    材質内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステルブラック材質(本体)ポリエステル質量(g)約185マチ(mm)180サイズ(mm)410×180×340(H)材質(ファスナー)鉄、ビスロン、ポリエステル持ち手寸法(mm)560
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • 防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ エスコ

    防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
    仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
  • 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ

    電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ

    175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    翌日出荷
    開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
  • 不織布上着(使い捨て) エスコ

    不織布上着(使い捨て)

    エスコ
    775税込853
    1着
    翌日出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ エスコ

    生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    替刃式。
    仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
  • モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530SEシリーズ

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ

    150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造

    エスコ
    3,630税込3,993
    1丁
    翌日出荷
    硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
    仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
    仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
  • 3/4" x13/16"  両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7.5全長(mm)185質量(g)185サイズ(inch)3/4×13/16
  • 50x50mm超強力マグネット付アイボルト エスコ

    50x50mm超強力マグネット付アイボルト

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム質量(g)185耐荷重(kg)18リング径(Φmm)直径12
  • クレポリロープ(三つ打ち) エスコ

    クレポリロープ(三つ打ち)

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
    材質ポリエチレン、ポリエステル長さ(m)10構造三つ打ち
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 0-100 硬度計(ゴム用/標準型) エスコ

    0-100 硬度計(ゴム用/標準型)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様試験荷重値:550~8,050mN寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)測定範囲0~100質量(g)185針形状標準型最小目盛1ダイアル直径(Φmm)51許容誤差±1目盛以内
  • 20x22mm 両口スパナ エスコ

    20x22mm 両口スパナ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)185対辺(mm)19×24寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • 不織布ズボン(使い捨て) エスコ

    不織布ズボン(使い捨て)

    エスコ
    635税込699
    1着
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ

    立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
  • 油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1本
    翌日出荷
    。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
  • 12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ

    12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • ペーハー計[防水型] エスコ

    ペーハー計[防水型]

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
    仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • 多機能レンチ(8WAY型) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • [EA765MP-410用] 替芯 エスコ

    [EA765MP-410用] 替芯

    エスコ
    500税込550
    1個(2本)
    翌日出荷
    取換え金具付 EA765MP-410用替芯
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    13,200税込14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ