カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 事務用品(16)
  • 清掃用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(5)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(283)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • TRUSCO(100)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • BMW(78)
  • スバル(77)
  • ホンダ(72)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • 福井クラフト(51)
  • NACHI(不二越)(42)
  • トヨタ(39)
  • メイワパックス(36)
  • イマオコーポレーション(35)
  • KHK(小原歯車工業)(31)
  • New-Era(ニューエラー)(29)
  • MIYOSHI(小西製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • CAPTAIN STAG(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g230」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
230g/20mm 無反動ハンマー エスコ230g/20mm 無反動ハンマーエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)300材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-1
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-230長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)エスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)24アズワン品番64-2231-67頭質量(g)230全質量(g)340
スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)457対辺(mm)30外径(Φmm)42差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-13
23.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ23.0cm プロスニーカー(静電/黒)エスコ
5,530税込6,083
1足
翌日出荷
材質甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA質量(g)600規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性アズワン品番64-7994-65
30mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ30mm シリンダー南京錠(OD色)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
材質シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:19、横:16材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)5.0
T30x150mm [TORX]ドライバービット エスコT30x150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT30軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-85
ゴムキャブタイヤケーブル エスコゴムキャブタイヤケーブルエスコ
25,000税込27,500
1巻
翌日出荷
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) エスコ230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42全長(mm)290材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-31
210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) エスコ210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm材質鏡面:ガラス、本体:PP寸法(mm)角210×120質量(g)230アズワン品番64-7912-78
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,760税込3,036
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
ほうき付ちりとりセット エスコほうき付ちりとりセットエスコ
6,800税込7,480
1セット
翌日出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47アズワン品番65-2248-44穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
22mm 打撃めがねレンチ エスコ22mm 打撃めがねレンチエスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230アズワン品番64-7882-43
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
脚絆(マジック式) エスコ脚絆(マジック式)エスコ
1,200税込1,320
1足
当日出荷
24mm 打撃スパナ エスコ24mm 打撃スパナエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230アズワン品番64-7882-91
90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個 エスコ90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個エスコ
5,180税込5,698
1パック(2個)
欠品中
ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象ラック材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB質量(kg)100(1セット)グレー質量(g)230ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890ベース寸法(mm)70×90アズワン品番64-7979-67耐震性震度6強
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-79
670-1035mm 伸縮式ほうき エスコ670-1035mm 伸縮式ほうきエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035エスコ品番EA928AD-171材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)質量(g)230毛丈(mm)47穂先(mm)幅230繰り返し・詰め替え対応
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコΦ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)エスコ(2件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230取付場所壁面、天井曲面R(mm)300
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,030税込4,433
1個
欠品中
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
物干し竿上げ棒 エスコ物干し竿上げ棒エスコ
630税込693
1本
翌日出荷
1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)230材質(グリップ)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000材質(ヘッド)ナイロン材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコΦ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在アズワン品番65-2265-69
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,320税込5,852
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
[単2x2本] LEDフラッシュライト エスコ[単2x2本] LEDフラッシュライトエスコ
1,100税込1,210
1個(1個)
当日出荷
シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ寸法(mm)47×213ボディ:ブラック質量(g)230(本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)15使用電池単2×2本(別売)明るさ(Lm)180明るさ固定照射距離(m)200照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
65,500税込72,050
1セット
翌日出荷
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-80
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
2.39-6m ウィンドウウォッシャー エスコ2.39-6m ウィンドウウォッシャーエスコ
26,900税込29,590
1セット
当日出荷
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280段数3段到達距離(m)7.65アズワン品番64-2280-27繰り返し・詰め替え対応
ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコガラス細工プライヤー(薄物用)エスコ(1件のレビュー)
15,800税込17,380
1丁(1丁)
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラックアズワン品番65-9311-62
x2.2/x3.3 ヘッドルーペ エスコx2.2/x3.3 ヘッドルーペエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mmアズワン品番65-2176-85
円定規 エスコ円定規エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
自在フックレンチ(ピン型) エスコ自在フックレンチ(ピン型)エスコ
19,300税込21,230
1本
翌日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
カッティングマット(折畳み式) エスコカッティングマット(折畳み式)エスコ
1,490税込1,639
1枚
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
rx230特集