カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(150)
  • IKO(日本トムソン)(33)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • omron(オムロン)(36)
  • PROST's(57)
  • SMC(190)
  • TRUSCO(114)
  • イマオコーポレーション(39)
  • スバル(70)
  • トヨタ(33)
  • トレード(111)
  • ナカバヤシ(27)
  • ブロードウォッチ(203)
  • ホンダ(58)
  • メイワパックス(53)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • 椿本チエイン(29)
  • 福井クラフト(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g240」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22mm/240g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    22mm/240g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    ¥9,040税込¥9,944
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570AB-1全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ

    プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1足
    翌日出荷
    静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。
    質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
  • 1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ

    1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-240材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
  • #240 [100x915mm]レジンベルト エスコ

    #240 [100x915mm]レジンベルト

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1セット(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MG-240粒度240ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
  • インパクトビット(Torx) エスコ

    インパクトビット(Torx)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    シャンク径(inch)六角:5/16”
  • 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(OD色)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
  • T40x150mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T40x150mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT40軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"
  • 340x 890mm/約75g/枚(240匁) タオル(迷彩色) エスコ

    340x 890mm/約75g/枚(240匁) タオル(迷彩色)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA929HC-17種別迷彩タオル色裏:OD色混率(%)綿100寸法(cm)34×89
  • プラスチックチェーン エスコ
    イエロー
    ホワイト
    ブラック
    レッド

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
  • メッシュ手甲 エスコ

    メッシュ手甲

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1双
    当日出荷
    通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
  • タイヤバルブ補修セット (乗用車用) エスコ

    タイヤバルブ補修セット (乗用車用)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1セット
    当日出荷
    セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。
    材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
  • 100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • 240mm はさみ・裁ち(左利用/総左) エスコ

    240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約240
  • 100mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ

    100mm(38mm) ローラー刷毛セット

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用付属品ローラー刷毛×2本入仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm質量(g)240毛丈(mm)13毛材ナイロン毛幅(mm)100適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    欠品中
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • 小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ

    小型ヒートガンセット AC100V/300W

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
  • ゴムべら エスコ

    ゴムべら

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしに形状平型ゴム刷毛硬度90材質(柄部)合板材耐熱温度(℃)60材質(刃)クロロプレンゴムゴム厚(mm)5
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • A4/S型 クリップボード(レッド) エスコ

    A4/S型 クリップボード(レッド)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330色赤サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • A4/S型 クリップボード(イエロー) エスコ

    A4/S型 クリップボード(イエロー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330色黄サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • 350mm 水切りワイパー エスコ

    350mm 水切りワイパー

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
    エスコ品番EA928AY-72材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム幅(mm)350全長(mm)140質量(g)240繰り返し・詰め替え対応
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • A4/E型 クリップボード(イエロー) エスコ

    A4/E型 クリップボード(イエロー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    翌日出荷
    材質再生紙寸法(mm)330×230色黄サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • [首振型]コンビネーションギアレンチ(インチ) エスコ

    [首振型]コンビネーションギアレンチ(インチ)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    12ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 240mm 平バール エスコ

    240mm 平バール

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • 240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ

    240mm タブレットアーム クランプ式

    エスコ
    ¥6,820税込¥7,502
    1個
    翌日出荷
    タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • A4/S型 クリップボード(ブルー) エスコ

    A4/S型 クリップボード(ブルー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    翌日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330色青サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • A4/E型 クリップボード(レッド) エスコ

    A4/E型 クリップボード(レッド)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    翌日出荷
    材質再生紙寸法(mm)330×230色赤サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • A4/E型 クリップボード(グリーン) エスコ

    A4/E型 クリップボード(グリーン)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    翌日出荷
    材質再生紙寸法(mm)330×230色緑サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • 200x5mmx10m トラクッション エスコ

    200x5mmx10m トラクッション

    エスコ
    ¥7,620税込¥8,382
    1個
    翌日出荷
    仕様粘着式(剥離紙付)エスコ品番EA983FH-5材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)5質量(g)240長さ(m)10シマ幅(mm)45
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • スプレーボトル(PE/ロングノズル) エスコ

    スプレーボトル(PE/ロングノズル)

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • トイレ缶(防災避難用/便座付) エスコ

    トイレ缶(防災避難用/便座付)

    エスコ
    ¥8,120税込¥8,932
    1個
    翌日出荷
    用途防災避難用仕様便座全長:335mm便座幅:約300mm缶外高:361mm材質ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315)、便座:ポリプロピレン質量(g)ペール缶:1335、便座:240容量(L)20板厚(mm)0.4
  • プロトラクター(拡大鏡付) エスコ

    プロトラクター(拡大鏡付)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1本
    翌日出荷