カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • 第一計器(43)
  • Festo(41)
  • 長野計器(40)
  • SMC(19)
  • CKD(18)
  • ニッセイ(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(9)
  • RS PRO(9)
  • ケナメタル(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • StarTech.com(7)
  • 高島計器(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-08」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219特価
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
    仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    729税込802特価
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    310税込341
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
  • 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ

    3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
  • 絶縁トルクレンチ エスコ

    絶縁トルクレンチ

    エスコ
    47,300税込52,030
    1台
    翌日出荷
    付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
  • ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコ

    ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1丁
    翌日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1セット(8個)ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    675税込743
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ

    絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌々日出荷
    。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)