カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • メディアカバーマーケット(272)
  • SMC(223)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
  • TRUSCO(101)
  • ホンダ(99)
  • RS PRO(72)
  • スバル(59)
  • 福井クラフト(58)
  • ナカバヤシ(36)
  • イマオコーポレーション(33)
  • トヨタ(28)
  • 日本緑十字社(24)
  • JEFCOM(ジェフコム)(24)
  • 椿本チエイン(22)
  • 十川ゴム(21)
  • ニッサン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g260」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ

    プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1足
    翌日出荷
    静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。
    質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
  • 260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    260mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ

    3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
  • 340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白) エスコ

    340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    肌にやさしい無漂白タオル生地使用。
    エスコ品番EA929HB-16種別フェイスタオル質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86
  • 50mmx10m 蓄光テープ エスコ

    50mmx10m 蓄光テープ

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    約10時間の長い蓄光時間タイプです
    材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
  • 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
    エスコ品番EA980A-54材質ポリエチレン【チェーン】黄/黒質量(g)260長さ(m)3線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
  • メッシュ手甲 エスコ

    メッシュ手甲

    エスコ
    1,000税込1,100
    1双
    当日出荷
    通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ
    1,960税込2,156
    1枚(1枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
    用途電気機械に材質銅(C1100)
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • 48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ

    48.6mm 単管パイプ用キャップ

    エスコ
    825税込908
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
  • アースクリップワイヤー エスコ

    アースクリップワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    17,000税込18,700
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)900
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • 0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
  • 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ

    交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45材質(ブラシ部)PVCブラシ幅(mm)180商品タイプスペア
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 折刃回収用ボトル エスコ

    折刃回収用ボトル

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
    仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
  • 黄銅板 エスコ

    黄銅板

    エスコ
    1,850税込2,035
    1枚(1枚)
    当日出荷から翌日出荷
    強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
    材質黄銅(C2801)
  • 圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗型端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1丁
    当日出荷
    旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
    仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 4.4L 収納ボックス(透明) エスコ

    4.4L 収納ボックス(透明)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個(1個)
    翌日出荷
    透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
    用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)260容量(L)4.4有効内寸(mm)281×157×87外寸(mm)338×193×99内寸(mm)289×165×95フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • サクションホルダー EA950XMシリーズ エスコ

    サクションホルダー EA950XMシリーズ

    エスコ
    9,110税込10,021
    1個
    翌日出荷
    レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
    仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
  • 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
    付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
  • ネズミ忌避剤 (パテタイプ) エスコ

    ネズミ忌避剤 (パテタイプ)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌々日出荷
    ネズミの侵入口となる穴や隙間をふさぎ、部屋への侵入・巣作りを未然に防ぐ、防そ専用パテです。ネズミの嫌うトウガラシの成分(カプサイシン)をパテに練りこんでおり、忌避・咬害に効果を発揮します。カプサイシン効果で、学習能力を促し、被害の再発防止にも有効です。パテはにおいが漏れないように包装されています。
    寸法(mm)65×25×110 (H)質量(g)260内容量(g)250有効期間約1年
  • 260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付) エスコ

    260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム寸法(mm)260(W)×50(D)×51(H)質量(g)260耐荷重(kg)1.2柄径(Φmm)16~23
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
    材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • 直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
  • スクエアー・木製台付 エスコ

    スクエアー・木製台付

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
  • [通水型]パーツクリーニングブラシ エスコ

    [通水型]パーツクリーニングブラシ

    エスコ
    7,100税込7,810
    1本
    翌日出荷
    通水型。
    全長(mm)240質量(g)260毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント)ホース寸法(mm)差込部:9.7、外径:15、内径:6.3ホース長さ(mm)710ブラシ径(Φmm)27
  • 140x12mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    140x12mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-18材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)260種類スナップフック使用荷重(kg)510寸法D1(mm)12寸法D2(mm)20寸法l(mm)140寸法m(mm)19
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • 丸型容器(PFA) エスコ

    丸型容器(PFA)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
  • 71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛 エスコ

    71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
    仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ソフトハンマー エスコ

    ソフトハンマー

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    翌日出荷
  • バックハンガー エスコ

    バックハンガー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セット
  • アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ エスコ

    アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付