カテゴリ
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
- CONDOR(山崎産業)(12)
- KITO(キトー)(10)
- MIKASA (ミカサ)(17)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
- TRUSCO(100)
- アーノルドパーマー(20)
- イマオコーポレーション(26)
- テラモト(10)
- ナカバヤシ(36)
- ナベヤ(16)
- メディアカバーマーケット(286)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
- 十川ゴム(24)
- 山崎実業(12)
- 日本緑十字社(23)
- 青木刃物製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「g260」の検索結果
![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)
260mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷エスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷肌にやさしい無漂白タオル生地使用。エスコ品番EA929HB-16種別フェイスタオル質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。エスコ品番EA980A-54材質ポリエチレン色【チェーン】黄/黒質量(g)260長さ(m)3線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45材質(ブラシ部)PVCブラシ幅(mm)180商品タイプスペア
0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7![[通水型]洗車ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
[通水型]洗車ブラシ
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85![[通水型]パーツクリーニングブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272520-260624-02.jpg)
[通水型]パーツクリーニングブラシ
エスコ¥7,100税込¥7,8101本翌日出荷通水型。全長(mm)240質量(g)260毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント)ホース寸法(mm)差込部:9.7、外径:15、内径:6.3ホース長さ(mm)710ブラシ径(Φmm)27
140x12mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA638JP-18材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)260種類スナップフック使用荷重(kg)510寸法D1(mm)12寸法D2(mm)20寸法l(mm)140寸法m(mm)19![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥20,300税込¥22,3301本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。材質SUS304ピッチ(mm)2.54
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3![[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279188-260624-02.jpg)
[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)
エスコ¥660税込¥7261組(10枚)翌日出荷ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。材質LLDPE色半透明
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-171全長(mm)475質量(g)260ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)切り幅(mm)【刃】2![29x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560977-180824-02.jpg)
29x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-29材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)260対辺(mm)29差込角(inch)1/2![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)
ダストプラグ[ステンレス]
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。材質ステンレス(SUS316)形状プラグ使用温度範囲(℃)-40℃~95最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3色黄質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
ハンド形マイクロホン
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)
127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器
エスコ¥99,900税込¥109,8901台翌日出荷衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下




![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)








![[通水型]洗車ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
![[通水型]パーツクリーニングブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272520-260624-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)

![[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279188-260624-02.jpg)

![29x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560977-180824-02.jpg)
![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)
![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)

![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)