カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 作業工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 科学研究・開発用品(19)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,263)
- SMC(561)
- MAZDA(マツダ)(402)
- CKD(327)
- ホンダ(265)
- Festo(251)
- 清水製作所[継手](199)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- カクダイ(130)
- テンパール工業(127)
- フジトク(127)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(107)
- RS PRO(99)
- 未来工業(97)
- CEJN(セイン)(96)
- KITO(キトー)(87)
- 三桂製作所(79)
- 麻場(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「g3/4」の検索結果
特価

G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
G 3/4" オイルプラグ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
G 3/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用
エスコ¥38,000税込¥41,8001個当日出荷ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G 3/4"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32