カテゴリ
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(67)
- TRUSCO(89)
- omron(オムロン)(85)
- SMC(83)
- ニッサン(80)
- ホンダ(73)
- 未来工業(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- 清水製作所[継手](47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- カクダイ(38)
- セメダイン(37)
- 富士電機(37)
- トヨタ(37)
- CAPTAIN STAG(32)
- MAZDA(マツダ)(32)
- エレコム(30)
- Aratas(旧:omron)(27)
- IDEC(和泉電気)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「g3」の検索結果
特価

G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
エスコ(1件のレビュー)¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA928AG-31材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレン寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
160x 90mm PPたわし
エスコ(2件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷車のタイヤ洗いにエスコ品番EA928AG-38材質ポリプロピレン寸法(mm)160×90×60繰り返し・詰め替え対応
40x95mm ネイルブラシ
エスコ(2件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。エスコ品番EA928AG-3材質ブラシ:ナイロン、台:ポリスチレン寸法(mm)40×95×25全長(mm)95毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)72×27繰り返し・詰め替え対応
曲がるハンディーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷ブラシが自由に曲がります。 丸みに沿って洗えるので、目地、タイヤ磨きに最適です。エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥1,320~税込¥1,452~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
内測目盛付 メジャー
エスコ(6件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷内測目盛付。ロック付き種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
990Kg用 スイベルアイフック
エスコ(2件のレビュー)¥4,960税込¥5,4561個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)150使用荷重(kg)990口の開き(mm)20
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(2件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-35材質SUS304高さ(mm)9.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)21.7
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)
エスコ(1件のレビュー)¥9,240税込¥10,1641個翌日出荷余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。 側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。エスコ品番EA927AG-32寸法(mm)900×250×700材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)250
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚9日以内出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)3外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚







![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130419-02.jpg)








![[細目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472332-220729-02.jpg)


















![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)





![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)