カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(191)
  • SMC(38)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • KVK(22)
  • ニッサン(14)
  • アイコ(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • エレコム(8)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • TRUSCO(7)
  • ケナメタル(6)
  • 福井クラフト(6)
  • アズワン(5)
  • イシハシ精工(5)
  • CKD(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • スバル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g312」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムパッキンシート(NBR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NBR)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1枚(1枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NBR耐熱温度(℃)100
  • M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-312頭部形状トラス頭
  • フィルム (制電/防炎) エスコ

    フィルム (制電/防炎)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    制電・UVカット仕様。防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効)。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370透明長さ(m)10
  • [6312-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6312-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)130寸法B(mm)31軌道輪形状深溝玉軸受
  • 12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)270質量(g)103適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)55対辺(mm)69最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1”・1/4”
  • M3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本) エスコ

    M3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-312長さ(mm)12ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 電動ボールバルブ (竪型) エスコ

    電動ボールバルブ (竪型)

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    530税込583
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数4個ねじサイズM3×12
  • 角鏝(ステンレス製) エスコ

    角鏝(ステンレス製)

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    素材は、耐久性に優れたステンレス製。
    用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
  • フィルターバッグ (EA899KS-26用) エスコ

    フィルターバッグ (EA899KS-26用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。
    材質合成繊維白色質量(g)312寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past
  • 21x23mm メガネレンチ エスコ

    21x23mm メガネレンチ

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    形状オフセット対辺(mm)21×23寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    24,500税込26,950
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック