カテゴリ
- 作業工具(25)
- 物流用品(13)
- 切削工具(13)
- 研磨材(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(323)
- MAZDA(マツダ)(223)
- ホンダ(194)
- SMC(171)
- Festo(115)
- スズキ(106)
- TRUSCO(106)
- ニッサン(94)
- イマオコーポレーション(73)
- トヨタ(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- 第一計器(59)
- ハンマーキャスター(57)
- PISCO(ピスコ)(52)
- 福井クラフト(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- スバル(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g38」の検索結果

160x 90mm PPたわし
エスコ(2件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷車のタイヤ洗いにエスコ品番EA928AG-38材質ポリプロピレン寸法(mm)160×90×60繰り返し・詰め替え対応
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷用途工場での危険標示と保護用に仕様粘着式エスコ品番EA983G-38材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系色赤×白取付方式テープテープ幅(mm)96テープ長さ(m)16.2テープ厚さ(mm)約0.15
3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-38材質SUS304高さ(mm)20.6線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.015フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)66.6
板金つかみばし(平型)
エスコ¥16,800税込¥18,4801丁翌日出荷平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)107
21- 38mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥6,840税込¥7,5241箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)21~38入数10個![[マグネット付]収納ボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285034-260624-02.jpg)
[マグネット付]収納ボックス
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。材質PP色ライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
38mmx1350g 銅ハンマー
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
25x38x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
セーフティループ用リストバンド
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷着脱が簡単なマジックテープ式仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥9,020税込¥9,9221巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
キーキャリー(トリガースナップ)
エスコ¥395税込¥4351個欠品中ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10![[29個組] 配管工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)
[29個組] 配管工具セット
エスコ¥66,700税込¥73,3701セット(1セット)翌日出荷セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
すだれハンガー (ステンレス)
エスコ¥1,420税込¥1,5621セット(2個)当日出荷万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39






















![[マグネット付]収納ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285034-260624-02.jpg)

















![[29個組] 配管工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)