カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • TRUSCO(105)
  • ホンダ(85)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • 第一計器(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • ハンマーキャスター(56)
  • イマオコーポレーション(52)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
  • パール金属(33)
  • 水本機械製作所(30)
  • ミニター(29)
  • TORRAS(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • ヨコヅナ(22)
  • 古川紙工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g38」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 160x 90mm PPたわし エスコ

    160x 90mm PPたわし

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    車のタイヤ洗いに
    エスコ品番EA928AG-38材質ポリプロピレン寸法(mm)160×90×60繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白 エスコ

    100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白

    エスコ
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    翌日出荷
    用途工場での危険標示と保護用に仕様粘着式エスコ品番EA983G-38材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系色赤×白取付方式テープテープ幅(mm)96テープ長さ(m)16.2テープ厚さ(mm)約0.15
  • 38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-38材質SUS304高さ(mm)20.6線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.015フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)66.6
  • 38mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製) エスコ

    38mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579BG-38A材質(刃)ステンレス
  • 25- 38mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    25- 38mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-38
  • [マグネット付]収納ボックス エスコ

    [マグネット付]収納ボックス

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
    材質PP色ライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
  • 38mmx1350g 銅ハンマー エスコ

    38mmx1350g 銅ハンマー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
  • 35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-16適合電線径(Φmm)35~38
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-14形状ステム
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-14形状ステム
  • W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコ

    W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-13
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色) エスコ

    3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷
    片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
    エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
  • R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥3,960~税込¥4,356~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BA-38Gベルト長さ(m)4.8使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 熔着ヒーター (EA305XB用/5本) エスコ

    熔着ヒーター (EA305XB用/5本)

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    EA305XB用溶着ヒーター
    エスコ品番EA305XB-1質量(g)38
  • 25mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    25mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
  • ダクトプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    ダクトプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(常温水)
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • 30mm ペイント用刷毛 エスコ

    30mm ペイント用刷毛

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,240~税込¥4,664~
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,440~税込¥3,784~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 5mm アイプレート エスコ

    5mm アイプレート

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥6,240税込¥6,864
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド