カテゴリ

  • マスク(4)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 第一計器(37)
  • RS PRO(34)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • 川瀬産業(6)
  • ゴールドウイン(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • unitech(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(4)
  • テルトニカ・ネットワークス(4)
  • コガネイ(3)
  • NTB(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 東フロコーポレーション(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3pa」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ[RL3] 防塵マスク 全面形/Mエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]アズワン品番67-4720-47
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-38
[RL3] 防塵マスク 全面形/L エスコ[RL3] 防塵マスク 全面形/Lエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]アズワン品番65-9284-47
2.5m ピンマイク エスコ2.5m ピンマイクエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60
448mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ448mm [家庭用]バリオスプレーランスエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3アズワン品番65-9245-24
防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号)アズワン品番65-9283-72
[EA739AG用] フローストレーナー エスコ[EA739AG用] フローストレーナーエスコ
24,000税込26,400
1台
8日以内出荷
吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定回転式排出口でも信頼性の高い測定結果風速測定さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能気流の方向を検知ホールド機能 (測定値の固定表示)風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%アズワン品番65-9276-08
DC5-24V/20Aソリッドステートリレー エスコDC5-24V/20Aソリッドステートリレーエスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 放熱器一体で超小型スリムタイプ 三相負荷にも適用可能です。 単相ヒーター用 UL、CSA規格取得品
仕様ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能型式G3PA-220B-VD-X質量(g)約340g耐電圧AC4000V,50/60Hz,1min.
DC5-24V/10Aソリッドステートリレー エスコDC5-24V/10Aソリッドステートリレーエスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 放熱器一体で超小型スリムタイプ 三相負荷にも適用可能です。 単相ヒーター用 UL、CSA規格取得品
仕様ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能型式G3PA-210B-VD-X質量(g)約260g耐電圧AC4000V,50/60Hz,1min.
G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコG 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60関連資料図面(0.18MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら