カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 物流用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 安全保護具(7)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • SMC(1,282)
  • ホンダ(500)
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • Kawasaki(313)
  • コノエ(160)
  • TRUSCO(139)
  • PROST's(125)
  • IKO(日本トムソン)(120)
  • トレード(111)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
  • ニッサン(86)
  • ミドリ安全(59)
  • RS PRO(58)
  • メイキコウ(52)
  • イマオコーポレーション(45)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • CKD(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g400」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800g/400mm ハンマー(ステンレス製) エスコ

    800g/400mm ハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)37頭質量(g)800全質量(g)1000
  • 1750g/400mm ハンマー(ステンレス製) エスコ

    1750g/400mm ハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)47頭質量(g)1750全質量(g)2000
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー)

    エスコ
    590税込649
    1本(400g)
    当日出荷
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリス エスコ

    400g カートリッジグリス

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
  • パイプクリーナー 強力 400g エスコ

    パイプクリーナー 強力 400g

    エスコ
    450税込495
    1本
    当日出荷
    使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
    質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ

    400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • 2700g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    2700g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
  • 2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)400頭径(Φmm)39頭質量(g)2250
  • 400g カートリッジグリース エスコ

    400g カートリッジグリース

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
    用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
  • 400g 下げ振り エスコ

    400g 下げ振り

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)40×157質量(g)440
  • グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
  • 1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ

    1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)39頭質量(g)1130全質量(g)1400
  • 400g エポキシレジンパテ エスコ

    400g エポキシレジンパテ

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物
  • 400g ケレンハンマー エスコ

    400g ケレンハンマー

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WJ-11全長(mm)330種類溶接用ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼主な用途溶接作業
  • 400g 下振りキット エスコ

    400g 下振りキット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-6
  • グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    560税込616
    1本
    欠品中
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
  • 400g 下げ振り(スチール製) エスコ

    400g 下げ振り(スチール製)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-12
  • 400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1箱(20本)
    当日出荷
    酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
    仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
  • 400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ

    400g ひび割れ補修材(濃灰色)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
    成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
  • 400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物商品タイプモリブデングリース
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 32mmx400g ナイロンソフトハンマー エスコ

    32mmx400g ナイロンソフトハンマー

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BC-32全長(mm)280種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃

    エスコ
    27,800税込30,580
    1箱(20本)
    翌日出荷
    衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
    仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー エスコ

    35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ

    400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)20×20ヘッド長(mm)160全質量(g)570
  • グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃

    エスコ
    22,300税込24,530
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃ エスコ

    グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃

    エスコ
    36,700税込40,370
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ

    400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本

    エスコ
    18,700税込20,570
    1箱(20本)
    欠品中
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • 400g 遮熱塗料(室外機用) エスコ

    400g 遮熱塗料(室外機用)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけ。夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ冷却効果を高めて消費電力を削減します。家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了します。
    付属品ハケ、トレーホワイト質量(g)400(家庭用室外機 約2台)乾燥時間(時間)2~3危険物の類別非危険物
  • グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃ エスコ

    グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃

    エスコ
    18,000税込19,800
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2油褐色使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 400mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    400mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-400全長(mm)400呼び寸法(mm)400
  • M22x400mm スタッドボルト エスコ

    M22x400mm スタッドボルト

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-400材質焼入鋼寸法A(mm)400適合ねじM22寸法B2(mm)250寸法B1(mm)31
  • G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-1材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • 30x30x500mm ポリエチレン角材 エスコ

    30x30x500mm ポリエチレン角材

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400