カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • TRUSCO(134)
  • PROST's(124)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • ホンダ(80)
  • ミドリ安全(43)
  • CKD(39)
  • イマオコーポレーション(37)
  • ナベヤ(34)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • JUKI(31)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • タナカ(28)
  • omron(オムロン)(24)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • ウエハラ(22)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • アイリスオーヤマ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g400」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1本(400g)
    当日出荷
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1色褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリス エスコ

    400g カートリッジグリス

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース エスコ

    400g カートリッジグリース

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
    用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
  • 400g エポキシレジンパテ エスコ

    400g エポキシレジンパテ

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物
  • 400g ケレンハンマー エスコ

    400g ケレンハンマー

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WJ-11全長(mm)330種類溶接用ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途溶接作業
  • 400g 下振りキット エスコ

    400g 下振りキット

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-6
  • 400g 下げ振り(スチール製) エスコ

    400g 下げ振り(スチール製)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-12
  • 400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1箱(20本)
    当日出荷
    酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
    仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8色黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
  • 400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ

    400g ひび割れ補修材(濃灰色)

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
    成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98色ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
  • 400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)

    エスコ
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物商品タイプモリブデングリース
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11色褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 32mmx400g ナイロンソフトハンマー エスコ

    32mmx400g ナイロンソフトハンマー

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BC-32全長(mm)280種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    ¥38,600税込¥42,460
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー エスコ

    35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 400mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    400mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-400全長(mm)400呼び寸法(mm)400
  • M22x400mm スタッドボルト エスコ

    M22x400mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-400材質焼入鋼寸法A(mm)400適合ねじM22寸法B2(mm)250寸法B1(mm)31
  • G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-1材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,210~税込¥1,331~
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • 防寒オーバーオール エスコ

    防寒オーバーオール

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 400g超の高性能中綿と撥水・防風加工により、雨・雪・氷から身を守り、熱を逃さず保温。屋外作業はもちろん、冷凍倉庫や低温設備のある工場でも、しっかりとした暖かさが持続します。 膝上までのサイドジッパーで着脱しやすく、ブーツの上からもスムーズに装着可能です。 ジッパー付きフロントポケット×2、胸ポケット×1で、手やツールの収納にも困りません。 ヒール部分には補強パッチ、膝には耐摩耗パネルを採用し、屋外・屋内問わず激しい使用にも耐えうる設計になっています。
    種別防寒ズボン材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • 18x27x63mm フック(マグネット付/5個) エスコ

    18x27x63mm フック(マグネット付/5個)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA762FG-121材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)色アイボリー耐荷重(g)400
  • 322x128x100mm 工具箱(中皿付) エスコ

    322x128x100mm 工具箱(中皿付)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA505MD-1材質ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)(蓋底)86質量(kg)0.4材質(本体)PP質量(g)400外寸法・幅(mm)322外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)128
  • 50mm ステンレス滑車 エスコ

    50mm ステンレス滑車

    エスコ
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA987HE-50材質SUS304全長(mm)130質量(g)400
  • 37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    翌日出荷
    H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
    エスコ品番EA948T-10材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
  • E19 露出ボックス(三方/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(三方/丸型)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1本
    欠品中
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • [PP製]綾織バンド エスコ

    [PP製]綾織バンド

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    翌日出荷
    経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1質量(g)約400ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50引張強度241
  • 100x 30mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 30mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
    エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • [92-122cm]バックサポート エスコ

    [92-122cm]バックサポート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。 非伸縮性コート、スチール入り。 サイドパネルでまくれ上がりを軽減。 サスペンダー調整可能。
    エスコ品番EA926AA-2サイズM質量(g)400ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)92~122
  • 600x420mm吸水土のう(20枚) エスコ

    600x420mm吸水土のう(20枚)

    エスコ
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    翌日出荷
    材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)寸法(mm)600×420質量(kg)吸水後:20質量(g)吸水前:400タイプ再利用タイプ
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • 1.0x 5m 防風ネット エスコ

    1.0x 5m 防風ネット

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    適度な網目が強風を和らげます。 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
    用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-161質量(g)400寸法(m)1×5
  • 224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型) エスコ

    224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
    エスコ品番EA995CC-62材質ポリスチレン寸法(mm)224×143×195(H)質量(g)400容量(L)3.2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
  • サクションホルダー付ストッパー エスコ

    サクションホルダー付ストッパー

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
  • ファイバーグラス柄 エスコ

    ファイバーグラス柄

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    高耐久鋳物ハウジング用。
    材質ファイバーグラス(ゴムグリップ付)種類ハンマー柄適合品番EA575HB-1~-54用
  • 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
    エスコ品番EA980SE-54材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150寸法A(mm)27寸法B(mm)7仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)400破断荷重500